Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V

Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V

Article nº : WB640328

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 959,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Global Industrial™ High Velocity Vertical Automatic Hand Dyer W/ HEPA Filter, Argent, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Sèche-mains à basse tension À basse tension HU02, Nickel - 307174-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Dyson Airblade™ V Quiet High Voltage HU02, Nickel - 307172-01

Compact et économe en énergie, le SMARTdri Plus de World Dryer offre tout cela dans un design simple. Ce sèche-mains électrique hygiénique à grande vitesse consomme jusqu’à 80 % moins d’énergie que les sèche-mains conventionnels tout en séchant les mains en aussi peu que 10 secondes. Sa technologie antimicrobienne et son fonctionnement mains libres assurent une expérience de séchage sanitaire. Son moteur à durée de vie prolongée dure jusqu’à 3 fois plus longtemps et est soutenu par une garantie de 5 ans. Un moteur à trois vitesses réglable et un chauffage allumé / éteint donnent au propriétaire le contrôle de la puissance et de la qualité sonore. Le K-162P2 dispose d’une buse à port unique de haute intensité et d’une finition noire élégante sur un couvercle en aluminium moulé sous pression. Efficace, durable et facile à installer; c’est une solution intelligente pour les entrepreneurs, les propriétaires de bâtiments et les utilisateurs.

Caractéristiques :
  • FONCTIONNEMENT SANS CONTACT ET CONCEPTION COMPACTE: mains libres pour une utilisation sanitaire avec un temps de séchage rapide de 10 secondes, capteur optique infrarouge automatique. Fonctionne pendant que les mains sont sous le ventilateur. Arrêtez-vous dans les 3 secondes lorsque les aiguilles sont retirées, ou dans les 30 secondes si les aiguilles ne sont pas enlevées.
  • DURÉE DE VIE PROLONGÉE: le moteur dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que la concurrence, type universel, type de vide à décharge à flux traversant avec thermostat à réinitialisation automatique; 1,07 HP, 23 400 TR/MIN
  • RÉGLABLE: entre le chauffage on / off et les commandes du moteur à 3 vitesses pour optimiser le son, le confort et l’efficacité énergétique
  • EFFICACE et ÉCONOMIQUE: utilise 80 % moins d’énergie que les sèche-mains conventionnels, coût par 1000 séchages des mains 0,33 $, buse à port unique améliore le confort de l’utilisateur
  • ANTIMICROBIEN : la technologie améliore l’assainissement et prolonge la durée de vie du moteur
  • DURABLE: Le couvercle en aluminium moulé sous pression en finition époxy blanche résiste à l’usure
  • INSTALLATION FACILE : réduit les coûts d’entrée de la ligne
  • Fonctionne sur une alimentation 110-120V
  • GARANTIE LIMITÉE DE 10 AN


Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Profondeur 9-3/10 po (23,62 cm)
  • Hauteur 7-3/5 po (19,3 cm)
  • Poids 11,3 lbs (5,14 kg)

Détails du produit

  • Temps de séchage 10 secondes
  • Activation Automatique
  • Style de séchage Sous-mains
  • Emplacement de montage Murale
  • Tension 120 V
  • Ampérage 10 A
  • Puissance en watts 1200 W
  • Type Automatique
  • Marque Sécheuse monde
  • Matériau Aluminium
  • Décibels 85/93/78
  • Style SMARTdri Plus
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant K - 974P 2
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : 641164

(10)

Expédition en un jour ouvrable

389,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V

Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V

Article nº : WB640328

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V
    Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V
    Sèche-linge SMARTdri plus sèche-mains automatique avec filtre HEPA, aluminium blanc, 120V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant