Souvent achetés ensemble
Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ LOW-PROFILE SELF-DUMPING FORKLIFT HOPPER
Low-Profile autovidangeurs trémies de chariot élévateur à fourche en acier facilement joindre à chariots de manutention rapide et facile.
Conception Low-profile met trémie facilement accessibles. Un seul opérateur peut facilement vider le contenu de la trémie en tirant sur la chaîne 3' L en acier tout en étant assis sur le chariot élévateur ; la trémie équilibrée s’incline à une industrie-optimal 90° à vider complètement. Tilt s’arrête automatiquement et la trémie retourne automatiquement à la verticale, position verrouillée lorsqu’il est abaissé au sol. Renforcé et treillis formé précision soudures robotisées fournissent une unité de la catégorie industriel fort et base en acier (étanche trémies sont disponibles sur demande). Émail gris durable finition. Chaîne de sécurité incluse pour fixer la trémie pour chariot élévateur. Mesurent les poches de fourche 28" L x 2" H.
Les couleurs personnalisées sont disponibles avec un code de peinture Sherwin-Williams fourni.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Low-Profile autovidangeurs trémies de chariot élévateur à fourche en acier facilement joindre à chariots de manutention rapide et facile.
Conception Low-profile met trémie facilement accessibles. Un seul opérateur peut facilement vider le contenu de la trémie en tirant sur la chaîne 3' L en acier tout en étant assis sur le chariot élévateur ; la trémie équilibrée s’incline à une industrie-optimal 90° à vider complètement. Tilt s’arrête automatiquement et la trémie retourne automatiquement à la verticale, position verrouillée lorsqu’il est abaissé au sol. Renforcé et treillis formé précision soudures robotisées fournissent une unité de la catégorie industriel fort et base en acier (étanche trémies sont disponibles sur demande). Émail gris durable finition. Chaîne de sécurité incluse pour fixer la trémie pour chariot élévateur. Mesurent les poches de fourche 28" L x 2" H.
Les couleurs personnalisées sont disponibles avec un code de peinture Sherwin-Williams fourni.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 455 lbs (206,82 kg)
- Jauge murale 7 ga
- Jauge de base 7 ga
- Longueur 55-3/4 po (141,61 cm)
- Centre de poche de fourche Conception ouverte dans
- Ouverture de fourche 28 x 2 po
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage 90
- Assemblage requis Non
- Capacité 3/4 yd³
- Type Gites larvaires de Dumping
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 7577LP-GRY
- Couleur Gris
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Trémie industrielle™ mondiale de chariot élévateur à carche à profil bas à profil bas,
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Roulettes en plastique 8 » x 2 » pour Global Industrial™ Self-Dumping - Low Profile Hoppers
Article nº : 238504
Pas encore évalué
679,00 $
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Global Industrial Low-Profile Self-Dumping Forklift Hopper, 3/4 Cu. Yd., 5000 Lbs. Cap., Gray
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires