Souvent achetés ensemble
Prix : 249,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Le moteur à vitesse variable construit par Makita offre 0-2 900 coups par minute et une longueur de course de 1-1/8" pour une coupe plus rapide
- Grand déclencheur de vitesse variable de 2 doigts pour plus de commodité
- Le crochet d'outil rétractable fixe l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé
- Poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
- Design compact et ergonomique à seulement 19-5/8" de long
- Pèse seulement 8,2 lbs avec batterie (pile non incluse) pour la fatigue de l’opérateur réduit
- Forme ergonomique s’adapte comme un gant avec une pression uniforme et un contrôle facile
- Le système de changement de lame « sans outil » permet une installation et un retrait plus rapides de la lame pour une productivité accrue
- Deux lumières L.E.D. intégrées illuminent l'aire de travail
- Équipé de contrôles informatiques de protection des étoiles8482; pour se protéger contre la surcharge, la surdéchargement et le surchauffe
- Chargeur rapide de Optimum communique avec intégré dans la puce de la batterie tout au long du processus de charge afin d’optimiser la vie de la batterie en contrôlant activement courant, de tension et de température (batterie et chargeur vendus séparément)
- Rapid Optimum Charger dispose d'un ventilateur intégré pour refroidir la batterie pour une charge plus rapide et plus efficace (batterie et chargeur vendus séparément)
- La technologie Makita® offre un temps de charge de premier plan pour que la batterie passe plus de temps à travailler et moins de temps assis sur le chargeur (batterie et chargeur vendus séparément)
- Compatible avec makita® batteries lithium-ion 18V avec un symbole Star (batterie vendue séparément)
- Garantie de 3 ans sur l'outil
- Batterie et chargeur vendus séparément
Poids &Dimensions
- Poids 8,2 lbs (3,73 kg)
- Longueur 19-5/8 po (49,85 cm)
- Longueur du trait 1-1/8 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 18 V
- Batteries 18V LXT® Lithium-Ion
- Kit Outil simple
- Description Ciproprociting Scie
- Type Sans fil
- Capacité de coupe maximale (tuyau) 5-1/8 po
- Marque Makita
- Style Outil simple
- Vitesse de la lame 0 - 2 900 SFPM
- Numéro de référence du fabricant XRJ04Z XRJ10Z
- Durée de fonctionnement de la batterie 30 min
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Makita® XRJ04Z 18V LXT Réciproculant Saw Bare Tool
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires