Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poli corps du robinet en laiton chromé cast intégrale à queue cylindrique, cartouches de comptage fermeture lente, un 4" longtemps intégrale fonte bec et anti-vandalisme ADA conforme à codes de couleur des poignées en métal. Temps de cycle réglable facile, préréglée à 10 seconde à 80 lb/po2. Unité est fournie avec une sortie de pulvérisation-conservation de l’eau qui réduit le débit à GPC.25 (conforme à la norme ANSI A112.18.1 pour l’écoulement), filtres tige intégrante, montage matériel et 1/2" écrous d’accouplement pour les lève-lavabo standard.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Centre 4 in (10,16 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Portée du bec verseur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Centres 4 in (10,16 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Hauteur du bec verseur 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Litres par minute 3,79 L/MIN
- Gallons par minute 1 gal/min (3,79 l)
- Type Gommage & laboratoire
- Trous du robinet 2
- Marque Zurn
- Matériau Mouler le laiton
- Style Sans plomb
- Numéro de référence du fabricant Z86500-XL
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn 4" Centerset robinet - sans plomb de comptage
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires