Prix : 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ZURN AquaSpec® Z82800-VB poli chromé robinet seul laboratoire avec cambrion intégrante, cartouches de disque en céramique un quart de tour et un 6 [152mm] axe rigide ou swing col de cygne du bec avec reniflard. Unité est tinlined et meublée avec un métal quatre bras poignée indexée, matériel de montage, une entrée mâle NPT de 1/4 et une prise de courant de pointe crantée
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/4 en
- Portée du bec verseur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du bec verseur 7-5/16 po (18,57 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pont
- Type Medical
- Trous du robinet 1
- Marque Zurn
- Style Casse-vide
- Numéro de référence du fabricant Z82800-VB
- Couleur Argent
- Style de poignée Unique
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Conforme sans plomb Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn Z82800-VB - pont monté étain ligné Vb Lab robinet
939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires