Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W

Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W

Article nº : WB184381

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
  • Poids lourds eau renforcée activée Kraft bande 3 "x 375' Tan, qté par paquet : 8

    186,00 $

  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 8"L x 8"L x 8"H, Kraft, qté par paquet : 25

    27,25 $

  • Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 5"L x 5"L x 5"H, Kraft, qté par paquet : 25

    15,75 $

Prix : 875,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Marsh® distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1 »-3"W

Marsh® distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1 »-3"W

Global Industrial™ manuel kraft tape dispenser pour bande 8/10 »-4"W

Global Industrial™ manuel kraft tape dispenser pour bande 8/10 »-4"W

Meilleurs emballages BP-555ES Distributeur de bande kraft électronique pour bande 1/2 « -3 « W

Meilleurs emballages BP-555ES Distributeur de bande kraft électronique pour bande 1/2 « -3 « W

Meilleurs boîtiers BP-555-ESA Distributeur de bande kraft électronique w / RS-232 Port pour bande 1/2 « -3 « W

Meilleurs boîtiers BP-555-ESA Distributeur de bande kraft électronique w / RS-232 Port pour bande 1/2 « -3 « W

Le meilleur Pack 333 est parfait pour une utilisation dans les zones de lumière - à volume moyen emballage et peut être utilisé avec du ruban soit armé ou non armé papier activé par l’eau. Ce best-seller distributeur a durci les lames à ruban proprement et deux brosses à eau pour une humidification uniforme. Le cadre latéral en acier protège le mécanisme. Poignée de traction facile distribue jusqu’à 30 « longueur; les traits répétés offrent des longueurs plus longues. Le distributeur de ruban utilise du papier ou du ruban renforcé de 1-1/2 à 3 » de large. Ce produit a une garantie limitée de 2 ans.

Respectueux:
  • Réduit la perte de la bande de distribution quantité exacte requise
  • Qu’une seule bande de réactivation à l’eau est nécessaire pour un endroit sûr, fort, respectueux de l’environnement d’étanchéité

Facile à utiliser, simple à entretenir
  • Grand réservoir d’eau signifie un remplissage moins fréquent et moins temps d’arrêt
  • Distributeur de portable ne nécessite aucun électricité, se déplace facilement d’une ligne de conditionnement à l’autre
  • Choisir rapidement une des longueurs de bandes préréglées 15 sur cadran clairement marqué


Poids &Dimensions

  • Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
  • Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
  • Poids 22 lbs (10 kg)
  • Longueur de bande min -- dans
  • Longueur 21 in (53,34 cm)
  • Largeur de bande min 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Largeur maximale de bande 3 in (7,62 cm)
  • Diamètre maximal de la bande 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Longueur maximale de la bande 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Capacité des bouteilles d’eau 44 oz
  • Assemblage requis Non
  • Type Distributeur de papier Kraft
  • Pour une utilisation avec Activé par l’eau Tape, béton armé et Non armé
  • Quantité par paquet 1
  • Nombre de paramètres de longueur 15
  • Matériau Acier
  • Style Manuelle
  • Brosses à eau 2
  • Description Dévidoir de ruban activé par l’eau
  • Marque Paquets de mieux
  • Numéro de référence du fabricant BP333 PLUS
  • Cutter Lames de cisailles à guillotine
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 523,05 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ manuel kraft tape dispenser pour bande 8/10 »-4"W

Article nº : 300713

(18)

Expédition en un jour ouvrable

351,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W

Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W

Article nº : WB184381

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Meilleurs emballages BP333 PLUS Distributeur manuel de ruban kraft pour bande 1-1/2 « -3 " W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant