Prix : 439,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 439,95 $ ch.
- Acheter 5+ 419,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Poly-Z-Brite® est une finition durable qui gère bien la température et l'humidité. NEXGuard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent des odeurs et la dégradation des produits.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- AGENT antimicrobien ® NEXGuard
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant A21607Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
72,95 $
Chadko™ Doublure d’étagère en polypropylène, 60 po L x 21 po P, translucide
Article nº : B1232199
Pas encore évalué
29,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2160Z, 60 po l x 21 po P
Article nº : S2160Z
Pas encore évalué
80,95 $
Nexel® Chrome Divider, 21"P x 8"H
Article nº : AD821C
Pas encore évalué
13,75 $
Nexel® Chrome Wire Ledge, 21"L x 4"H
Article nº : AL421C
Pas encore évalué
7,50 $
Étagère Nexel® 4, étagère métallique Poly-Z-Brite®, Add-On, 60 po L x 21 po P x 74 po H
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange