Prix : 439,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 439,95 $ ch.
- Acheter 5+ 419,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Poly-Z-Brite® Wire Shelving Add-On 48"W x 24"D x 74"H
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Poly-Z-Brite® est une finition durable qui gère bien la température et l'humidité. NEXGuard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent des odeurs et la dégradation des produits.
Caractéristiques :
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Poly-Z-Brite® est une finition durable qui gère bien la température et l'humidité. NEXGuard®, un agent antimicrobien, protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent des odeurs et la dégradation des produits.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- AGENT antimicrobien ® NEXGuard
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Garantie limitée de quinze ans contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24487Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
- Clin d’oeil sur les manches facilement joindre pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
25,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Tablette en fil métallique Poly-Z-Brite® Nexel® S2448Z, 48 po l x 24 po P
Article nº : S2448Z
Pas encore évalué
70,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère métallique Poly-Z-Brite®, Add-On, 48 po L x 24 po P x 74 po H
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange