Prix : 840,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 840,00 $ ch.
- Acheter 4+ 798,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® Stainless Steel Wire Shelving Add-On 48"W x 24"D x 63"H
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Les étagères en acier inoxydable solide sont dotées d'une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l'humidité. Les étagères solides permettent le stockage d'affichage de petits équipements et instruments.
Caractéristiques :
Add-On les étagères permettent l'expansion de l'unité pour tirer le meilleur parti de l'espace de stockage. Inclut 2 poteaux avec pieds de nivellement, 4 étagères, manches accroche-sur et S-crochets pour joindre des unités. Les étagères en acier inoxydable solide sont dotées d'une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l'humidité. Les étagères solides permettent le stockage d'affichage de petits équipements et instruments.
Caractéristiques :
- 304 en acier inoxydable
- Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
- Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
- Comprend 4 étagères, 2 poteaux, manches accroche-sur et crochets S pour rejoindre les unités
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- Quinze garanties limitées contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant A24486S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
- Clin d’oeil sur les manches facilement joindre pour signaler à l’appui du plateau.
- Plateau glisse sur snap noir sur la manche pour fournir un blocage sûr et rapide, réglage gratuit outil. Des postes numérotés faire mise à niveau facile.
- Vis de pieds dedans et dehors pour garder les rayonnages de nivellement niveau sur des surfaces inégales.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Diviseur en acier inoxydable Nexel®, 24"P x 8"H
Article nº : B2378888
Pas encore évalué
38,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® S2448S Stainless Steel Wire Shelf 48"W x 24"D
Article nº : S2448S
Pas encore évalué
215,95 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, Add-On, 48 « L x 24 » P x 63 » H
840,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange