Prix : 398,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 398,95 $ ch.
- Acheter 7+ 378,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Solid Galvanized Add-On Units allow pour l’affichage et le stockage de petits équipements et instruments. Les étagères en acier sont dotées d'une construction à deux couches qui procure force et rigidité et résiste à la température et à l'humidité. Add-On Unit comprend 2 poteaux avec pieds de nivellement, 8 pinces de jointage, 4 étagères galvanisées solides et snap en plastique sur les manches pour fixer les étagères aux poteaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Manomètre 18
- Lèvre relevée entourant le bord de chaque étagère pour éviter que les déversements ne débordent
- Style ouvert pour permettre aux étagères d'être atteintes de tous les côtés
- Comprend 2 poteaux, 8 pinces de jointures, 4 étagères et casser sur les manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- garantie d’un an contre la rouille et la corrosion
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Solide plat
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau Acier galvanisé
- Finition Galvanisé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant A18366SZ A10SZ
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® S1836SZ Solid Galvanized Shelf 36"W x 18"D
Article nº : 933CP30
Pas encore évalué
105,95 $
12,75 $
15,25 $
Séparateur chromé Nexel® pour étagères solides, 18 po P x 8 po H
Article nº : SD18C
Pas encore évalué
15,25 $
Étagère Nexel® 4, étagère solide en acier galvanisé, Add-On, 36 po L x 18 po P x 63 po H
398,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires