Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Article nº : WB232CP15

(11)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 84,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Medium Duty plaque rigide roulette 3-1/2" en caoutchouc souple roue 200 lb capacité

Medium Duty plaque rigide roulette 3-1/2" en caoutchouc souple roue 200 lb capacité

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Platform Truck 48x24 1000 Lb. 5" Poly Casters

Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Platform Truck 48x24 1000 Lb. 5" Poly Casters

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 48x24 1000 Lb. Capacité 5" Poly Casters

Global Industrial™ Steel Bound Wood Deck Platform Truck 48x24 1000 Lb. Capacité 5" Poly Casters

Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Platform Truck 56x42 1000 Lb. 5" Poly Casters

Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Platform Truck 56x42 1000 Lb. 5" Poly Casters

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 48 po L x 24 po P x 72 po H, terrasse en bois

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ Dolly Base sans roulettes, 36"L x 18"P, Gris

Global Industrial™ Dolly Base sans roulettes, 36"L x 18"P, Gris

Global Industrial™ Axle Bracket Kit Avec un 13/16" Diamètre 36"Long Essieu

Global Industrial™ Axle Bracket Kit Avec un 13/16" Diamètre 36"Long Essieu

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Global Industrial™ Axle Bracket Kit With One 1/2"Diameter 36"Long Axle

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, poignée tournante, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris, assemblé

Armoire de rangement industrielle™ robuste Global, poignée tournante, 48 po L x 24 po P x 78 po H, gris, assemblé

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

KIT DE ROULETTES MEDIUM DUTY

Comprend pivotant 2 et 2 roulettes rigides

Idéal lorsque l’augmentation de la capacité est nécessaire. Mouvement sans heurt et facile sur une variété de surfaces. capacité de 1000 livres par kit.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 3-3/4 in
  • Capacité de poids 1000 par kit lb

Détails du produit

  • Indice de roulette Kits de roulette
  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 232CP15
  • Caster Type Pivotant

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : YVONNE

    Date de : Octobre 11, 2020

    grande
    Votre commentaire :
    grande
  • Reviewer : Leon

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont nous avons besoin
    Votre commentaire :
    A fonctionné comme un charme.
  • Reviewer : (le)

    Date de : Avril 23, 2019

    Kit de roulettes
    Votre commentaire :
    Les roulettes sont arrivées assez rapidement et ont fonctionné comme prévu. J’ai été très heureux avec la qualité du produit et le service fourni.
  • Reviewer : Teosvaldo (PACOS)

    Date de : Avril 23, 2019

    Revue de produit
    Votre commentaire :
    Je trouve que ce jeu de roulettes est un excellent produit pour le prix et l’application. La qualité des roulettes est très bonne et ils vont durer un certain temps aussi longtemps qu’ils ne sont pas abusés.
  • Reviewer : Tony

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’ai utilisé ces roulettes sur les chariots de manutention de matériel et ils travaillent grande rouler sur une variété de surfaces sera beaucoup de poids. J’ai essayé les autres et ils ne tiennent pas comme ça.
  • Reviewer : George

    Date de : Avril 23, 2019

    toujours en attente
    Votre commentaire :
    D’abord, j’ai été un peu induit en erreur, je pensais qu’ils venaient avec la base que j’ai acheté, ils ont été montrés dans la description, il n’a pas dit non inclus jusqu’à ce que le dernier élément sur la page que je n’ai pas vu le temps 1st. Je vais lire tout à partir de maintenant. Ils ont l’air bien, mais je n’ai pas reçu les étagères je les ai achetés pour.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Kit de roulettes
    Votre commentaire :
    Remplacement des roulettes originales sur un grand chariot utilitaire Rubbermaid. Beaucoup plus fort et nécessaire pour faire juste des modifications mineures au chariot. Il vaut bien le temps, l’argent et l’effort.
  • Reviewer : Sam Perkins

    Date de : Avril 23, 2019

    5 x 1 1/4 kit roulette
    Votre commentaire :
    Très bien fait et solide. Deuxième jeu de roulettes que j’ai acheté de global et je vais acheter à nouveau
  • Reviewer : Craig

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulettes
    Votre commentaire :
    Très bonne qualité
  • Reviewer : Doug

    Date de : Avril 23, 2019

    Valeur sûre
    Votre commentaire :
    SOLIDE, bien fait, bon rapport qualité-prix.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Lock pour 5" Casters

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Article nº : WB232CP15

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid
    Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid
    Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid
    Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid
    Global Industrial™ 5" x 1-1/4" Polyurethane Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant