Souvent achetés ensemble
Prix : 569,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 569,00 $ ch.
- Achetez 6-10 545,00 $ ch.
- Acheter 11+ 529,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 55,7 lbs (25,32 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 4
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de portes 4
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 4
- Marque Rubbermaid
- Type de base Cadre
- Matériau Plastique
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant FG708300MICHR
- Couleur Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRAN
Date de : Octobre 13, 2022
-
Reviewer : MELVIN
Date de : Avril 10, 2021
Votre commentaire :
Utilisation à l’intérieur d’un environnement de serre chaude. Ça marche bien. Ne pas stocker des articles particulièrement lourds sur les étagères. -
Reviewer : "
Date de : Juillet 12, 2020
Votre commentaire :
Le cabinet Rubbermaid était facile à mettre en place. Les directions étaient faciles à suivre. -
Reviewer : Elena
Date de : Juillet 12, 2020
Votre commentaire :
Excellent produit... facile à assembler -
Reviewer : Leland
Date de : Juillet 11, 2020
Votre commentaire :
EXCELLENT PRODUIT, SERVICE ET PRIX -
Reviewer : Kevin Garrison (en)
Date de : Octobre 22, 2019
Votre commentaire :
Je recommanderais cette armoire à n'importe qui qui a besoin d'une unité de stockage facile à assembler et très robuste. Pour nous, il est facile de garder nettoyé sans rouille. Dans notre industrie, c'est très important. Il est venu très rapidement après la commande. Il résiste à tout ce que la description du catalogue a dit à ce sujet. -
Reviewer : MELANEY (MELANEY)
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
Nous avons commandé quatre d'entre eux et deux d'entre eux ont été endommagés / pièces manquantes. J'ai appelé et parlé à Angela Griffith qui était incroyable! Elle nous en a envoyé deux nouveaux sans poser de questions. Super service. -
Reviewer : LISA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande armoire -
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très durable et beaucoup d’espace -
Reviewer : Ed
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très facile à assembler détient une tonne de choses et peut facilement être modifié pour utiliser un verrou de pad.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Ce produit est résistant à l’eau ?
Question posée par : Denise, 30, 2016 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Denise, ce casier de rangement en plastique n’est pas résistant à l’eau. Toutefois, il est résistant à la rouille et très durable. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Vous pouvez ajouter roues/roulettes fortes et vigoureuse à ce point et en quelle quantité ?
Question posée par : margaret, 22 et 2014 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Septembre 22, 2014
Non, vous ne pouvez pas
-
Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires