Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Quantique conductrice grille multiple conteneur diviseur court - DS92035CO, vendu lot de 6

Quantique conductrice grille multiple conteneur diviseur court - DS92035CO, vendu lot de 6

Article nº : WB334223

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 27,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12

Quantique conductrice grille multiple conteneur - DG92035CO, 16-1/2" L x 10-7/8" W x 3-1/2 « H, noir, qté par paquet : 12

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Diviseuse LEWISBins ESD-Safe Box DC1050xL - 10-13/16" L x 8-5/16" W x 5 "H, qté par paquet : 16

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

Bac à étagère conducteur Quantum QSB114CO - 8-3/8 po L x 23-5/8 po L x 4 po H, qté par paquet : 6

SYSTÈMES DE STOCKAGE QUANTUM
DIVISEURS DE CONDUCTEURS

Compartimenter vos boîtes de grille pour un stockage plus efficace.
Les séparateurs sont conductrice noir et vendu en paquets de 6.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Boîte de diviseur
  • Type d’accessoire Diviseur
  • Marque Quantum Storage Systems
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DS92035-CON
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Quantique conductrice grille multiple conteneur diviseur court - DS92035CO, vendu lot de 6

Quantique conductrice grille multiple conteneur diviseur court - DS92035CO, vendu lot de 6

Article nº : WB334223

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant