Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables

Article nº : WB440110

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
  • Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

    41,95 $

  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 44 gallons, gris

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Global Industrial™ Reel Rack Starter Unit 48"W x 36"D x 96"H

Eagle sécurité surdimensionné tambour entonnoir pour liquides NON inflammables

Entonnoir de sécurité surdimensionné et couverture construite en polyéthylène résistant aux produits chimiques. 18 "W convient 30 et 55 gallon fûts. 6" H murs réduisent les éclaboussures. Le bec s’inscrit tout bonde de TNP 2". Conformité : EPA 40 CFR 265.173.

Facultatif surdimensionné Drum entonnoir couvrir résiste aux saleté et contaminants (référence Eagle 1664 ; Modèle global # 704541).

Poids &Dimensions

  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Entonnoir surdimensionné
  • Marque Eagle Mfg
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Pour liquides Non inflammables
  • Numéro de référence du fabricant 1660
  • Couleur Jaune
  • Conforme aux normes de l’Environmental Protection Agency.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Troy

    Date de : Février 23, 2024

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    On dirait que c’est le cas ??? Je ne sais pas si c’est un bon travail.
  • Reviewer : Matt

    Date de : Octobre 10, 2021

    Bon
    Votre commentaire :
    fonctionne comme il se doit
  • Reviewer : MATTHIEU

    Date de : Avril 23, 2019

    fonctionne
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien
  • Reviewer : BOBBY

    Date de : Avril 23, 2019

    Propriétaire
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien
  • Reviewer : Jeff

    Date de : Avril 23, 2019

    Crépine de baril
    Votre commentaire :
    Il est arrivé en temps utile.
  • Reviewer : A Dee

    Date de : Avril 23, 2019

    bon pour ce que j’ai acheté pour
    Votre commentaire :
    Je cherchais une casserole pour collecter de l’eau de pluie et de l’entonnoir dans un guage de pluie.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Entonnoir de tambour industriel
    Votre commentaire :
    Entonnoir très robuste pour une utilisation avec des fûts de stockage-recommander le couvercle optionnel pour aller avec. Le service global était très rapide et ils ont une belle sélection de produits!
  • Reviewer : Bobby

    Date de : Avril 23, 2019

    entonnoir 
    Votre commentaire :
    Entonnoir fonctionne bien pour nous et est certainement un produit que je promouvoir.
  • Reviewer : Eric

    Date de : Avril 23, 2019

    entonnoir de tambour d’huile
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien, juste ce dont nous avions besoin pour garder le dessus de nos tambours d’huile usée propre.
  • Reviewer : David

    Date de : Avril 23, 2019

    Parfait pour ce dont j’ai besoin
    Votre commentaire :
    J’ai pensé que des choses comme ça serait facile à trouver. Je n’ai pas eu beaucoup de chance, mais global avait des choses que je n’avais même pas vu auparavant. L’entonnoir était exactement ce que je cherchais et le prix était raisonnable.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables

Article nº : WB440110

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant