Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

Article nº : WB704541

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
  • Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

    99,95 $

  • Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1660 pour liquides Non inflammables

    99,95 $

  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    192,00 $

Prix : 41,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Eagle OVERSIZED SAFETY DRUM FUNNEL COVER - YELLOW

Construction durable jaune polyéthylène de haute densité (PEHD). Dessin en forme de dôme empêche la saleté et contaminants de s’accumuler.

Convient pour Eagle 1660 sécurité surdimensionné tambour entonnoir pour liquides Non inflammables (modèle Global # 440110) et Eagle 1662 sécurité surdimensionné tambour entonnoir avec écran pour les liquides inflammables (modèle Global # 440139).

Poids &Dimensions

  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Diamètre 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Type Couvercle entonnoir avec pare-flammes
  • Marque Eagle Mfg
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant 1664
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kerry

    Date de : Avril 23, 2019

    super
    Votre commentaire :
    J’aime la couverture, il aide à garder la poussière et la saleté. L’apperiance globale est forte. Le meilleur prix que j’ai trouvé de plusieurs vendeurs.
  • Reviewer : Mark

    Date de : Avril 23, 2019

    Couvercle de l’entonnoir
    Votre commentaire :
    Un must pour l’entonnoir industriel qui fonctionne avec des fûts de stockage. Le couvercle s’adapte parfaitement et empêche la poussière et les débris de s’accumuler sur l’entonnoir, ainsi que de contrôler ou de contenir des vapeurs évaporatives provenant de produits chimiques tels que l’alcool isopropylique.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

Article nº : WB704541

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant