Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Article nº : WB440139

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
  • Eagle 1664 Oversized Drum Entonnel Cover - Jaune

    41,95 $

  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Eagle sécurité surdimensionné tambour entonnoir avec écran pour liquides inflammables

Construit en polyéthylène résistant aux produits chimiques de haute densité (PEHD), cet entonnoir est 18" de diamètre et s’adapte batterie 30 et 55 gallon. Le bec s’adapte tout NPT bouchon de 2" et 6" mur réduit splash. Écran pare flamme est inclus. Pour une utilisation avec des liquides inflammables. Conformité : EPA 40 CFR 265,173

Facultatif surdimensionné Drum entonnoir couvrir résiste aux saleté et contaminants (référence Eagle 1664 ; Modèle global # 704541).

Poids &Dimensions

  • Thread 2 in (5,08 cm)
  • Diamètre 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Entonnoir surdimensionné
  • Marque Eagle Mfg
  • Matériau Polyéthylène
  • Style Pour les liquides inflammables
  • Numéro de référence du fabricant 1662
  • Couleur Jaune
  • Conforme aux normes de l’Environmental Protection Agency.
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Terry

    Date de : Avril 23, 2019

    J'adore
    Votre commentaire :
    Très robuste et très bien fait. Bien vaut l’argent et c’était un très bon prix. Je suis super content.
  • Reviewer : Kerry

    Date de : Avril 23, 2019

    Rapide
    Votre commentaire :
    Cela aide vraiment à gagner du temps. Bing tout ce que je suis drainer dans le tambour, le mettre en et aller. Revenez plus tard et retirez le filtre pour l’élimination.
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste
    Votre commentaire :
    Tout ce dont j’avais besoin, ça marche très bien, très lourd.
  • Reviewer : MARK

    Date de : Avril 23, 2019

    Feu vert
    Votre commentaire :
    grande convienience
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Entonnoir d’aigle
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme annoncé, bel entonnoir de service lourd.
  • Reviewer : Nathan

    Date de : Avril 23, 2019

    ENTONNOIR
    Votre commentaire :
    ENTONNOIR EST BIEN FAIT ET TRÈS DURABLE
  • Reviewer : Roger Lynch

    Date de : Avril 23, 2019

    Entonnoir surdimensionné s’avère stable et propre
    Votre commentaire :
    Maintient le dessus des tambours de rebut propre et sec en éliminant les déversements. Draine rapidement et proprement. La stabilité est apparente avec sa construction rigide à parois épaisses et sa position fixe sur les patrons inférieurs qui gardent l’unité légèrement hors de la surface du tambour pour une sécheresse maximale. Pas votre entonnoir moyen flexible, mais une unité robuste, bien construite avec une longue durée de vie attendue.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Article nº : WB440139

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant