Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Article nº : WB585279

(135)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
  • Global Industrial™ Fan Dolly pour ventilateurs de piédestal dia. 1-1/2 » à 2-1/4 »

    78,95 $

  • Interrupteur de contrôle de vitesse variable industriel™ mondial avec prise de 6 pieds

    88,95 $

  • Global Industrial™ couvercle de ventilateur pour têtes de ventilateur 24 " et 30 « , bleu

    50,95 $

Prix initial : 489,95 $

Prix promotionnel: 440,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 30 », 8 775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 30 », 8 775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

✓ Passe à 7525 CFM
✓ Moteur à air libre à 3 vitesses avec coupure thermique
✓ Réglages de hauteur sans outil de 56 à 65 « H

Le ventilateur sur pied oscillant Global Industrial™ 24 » assure le refroidissement et la circulation de l’air pour tous les environnements; y compris les entrepôts, les usines, les bureaux, les cuisines et plus encore. Ce ventilateur oscillant utilise un balayage oscillant 70° et permet à tête fixe, positionnement, afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. La grande base de piédestal de 24 « de diamètre de ce ventilateur de sol ajoute de la sécurité et de la stabilité. Le moteur à roulement à billes de type Open Air Over PSC est lubrifié en permanence pour une longue durée de vie L’unité répond aux normes OSHA, UL, cUL Listed et est conforme à la norme UL507. Puissance nominale en fonction de la vitesse/charge maximale. Garantie limitée de 1 ans.

  • Comprend: protecteurs de sécurité de fil, cordon d’alimentation de 18 'L et une fiche de 3 conducteurs
  • La cordon d’alimentation de 18'L permet d’éviter l’utilisation de rallonges supplémentaires

    Poids &Dimensions

    • Hauteur 56 - 65 pouces
    • Poids 52 lbs (23,64 kg)
    • Diamètre de la base 24 in (60,96 cm)
    • Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
    • Longueur du cordon 18 pi (5,49 m)

    Détails du produit

    • Nombre de lames 3
    • Type de lame Aluminium
    • Emplacement de montage Piédestal
    • Nombre de vitesses 3
    • Assemblage requis Oui
    • Ampérage 1,45 A
    • TR/MIN 1100 tr/min
    • Puissance en watts 150 W
    • Type Socle ventilateur
    • Type de lecteur Entraînement direct
    • Matériau Aluminium
    • Isolation du moteur Classe E
    • T/mn élevé 1 100 tr/min
    • CFM 4050/6060/7525 CFM
    • Tension 120 V
    • Puissances en chevaux 1/4 HP
    • Phase 1
    • Type de moteur Plein Air au-dessus
    • Oscillant/Non oscillant Fixe ou oscillant
    • Type de cordon d’alimentation Fiche de Type SJT
    • Watts 150 W
    • Marque Global Industrial
    • Décibels 65
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 585279
    • Couleur Gris
    • Type de ventilateur Industriel

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications UL & cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      89
    • 4 étoile(s)

      41
    • 3 étoile(s)

      5
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Michael

      Date de : Août 19, 2023

      Un peu de bruit et beaucoup d’air!
      Votre commentaire :
      Grand ventilateur, déplace beaucoup d’air. Le ventilateur n’est €™ vraiment bruyant, mais ce n€™'est pas silencieux. Le bruit provient des pales de ventilateur qui se déplacent rapidement, le moteur est fondamentalement silencieux. Il pourrait être plus facile d’activer / désactiver la fonction oscillante, mais ce n’est pas un gros problème. Si vous avez la place, cela déplace l’air. Je recommande.
    • Reviewer : Michael

      Date de : Juin 20, 2023

      Ventilateur de Plenty Fine Shop
      Votre commentaire :
      La SEULE chose qui pourrait être meilleure à propos de ce ventilateur serait un moyen plus rapide / plus facile d’activer / désactiver la fonction oscillante. En dehors de cela, c’est un fan de cracker jack shop.
    • Reviewer : Robin

      Date de : Mai 31, 2023

      Sympa !
      Votre commentaire :
      Acheté ceci pour remplacer un autre ventilateur de 24 « (d’un autre fabricant) qui a cessé de fonctionner après 18 mois. Le fils de mon ami l’a assemblé pour moi et a dit que même s’il n’avait pas trouvé les directions à l’origine (il les a trouvées), le ventilateur était rapide et facile à assembler. Il a été impressionné par le poids et la qualité, et j’ai été impressionné par la quantité d’air qu’il déplaçait, même à la vitesse la plus basse. J’utilise un ventilateur dans mon garage détaché pour aider à garder les chiens au frais. Ils étaient si heureux quand nous l’avons allumé! Le fils de mon ami a dit que mon ancien ventilateur avait un court apparent et il a proposé de le réparer, mais comme j’ai le ventilateur qui fonctionne 24/7 par temps chaud, j’ai décidé de lui donner mon ancien ventilateur car j’étais tellement impressionné par le nouveau. J’aime aussi que les pièces de rechange soient facilement disponibles. C’est le 4ème ventilateur que j’ai acheté pour les chiens. Ils sont tous morts après 18 à 24 mois. (Les ventilateurs sont complètement à l’intérieur et protégés des intempéries.) Celui-ci était à un prix comparable et beaucoup plus agréable. Dans l’attente de fr
    • Reviewer : John

      Date de : Août 12, 2022

      Super mais…
      Votre commentaire :
      Facile à commander; expédié rapidement; facile à assembler. Quelques reproches: le logo rivé à l’avant du ventilateur n’est pas droit. Si cela vaut la peine de mettre votre nom dessus, mettez-le directement. En outre, et plus frustrant, il y a une sangle de fixation de cordon en plastique « œ soudée » au cordon électrique sortant du boîtier du moteur de la boîte. Cette sangle est ensuite montée sur le support du ventilateur pour éviter qu’elle ne soit arrachée accidentellement du moteur. Le problème est que lorsqu’il est attaché, le « œloop » mesure bien plus d’un pied de long et pend sur le piédestal. Beaucoup trop long. Et la sangle ne peut pas être déplacée et la boucle ne peut pas être raccourcie. Longueur de cordon gaspillée.
    • Reviewer : MICHAEL

      Date de : Août 07, 2022

      Une brise impossible au cœur de la cuisine de l€™infer
      Votre commentaire :
      Notre maison au 44ème étage dispose d’une belle terrasse paysagée, d’œuvres d’art précieuses et est aussi proche du paradis que possible humainement, à l’exception de quelques semaines en été lorsque Hell’s Kitchen gagne son nom. J’ai essayé au cours de mes 45 ans, dans cet appartement, tout pour garder la chaleur à l’extérieur, 2 climatiseurs, 3 ventilateurs de plafond, 2 ventilateurs debout et rien n’a fait l’affaire jusqu’à ce que je trouve cette merveille d’un ventilateur. Maintenant, l’air circule, la température a baissé et nous avons une brise fraîche ici '¦même en août!!! Merci, Michael Dane 🌹
    • Reviewer : MARYANN

      Date de : Août 14, 2021

      Ventilateur
      Votre commentaire :
      Grande
    • Reviewer : Paul

      Date de : Juillet 25, 2021

      Un grand fan
      Votre commentaire :
      Enfin trouvé un ventilateur pour vraiment déplacer un peu d’air dans cette chaleur du Texas! Et le stand était beaucoup plus facile que le montage et semble mieux pour notre nouveau patio.
    • Reviewer : MICHAEL

      Date de : Juillet 23, 2021

      Bon ventilateur fort, pas trop fort.
      Votre commentaire :
      Ce ventilateur est une bête! Il fait vraiment bouger l’air mais n’est pas trop fort. L’assemblage était un peu délicat pendant une minute là-bas car l’un des onglets était plié, mais cela a fonctionné après quelques minutes de bricolage.
    • Reviewer : Robert

      Date de : Avril 04, 2021

      La vraie affaire
      Votre commentaire :
      C’est légitime! Vraiment une unité commerciale!
    • Reviewer : BANGAR ( BANGAR )

      Date de : Décembre 21, 2020

      Grande qualité
      Votre commentaire :
      Ventilateur de bonne qualité. Bien emballé. Fonctionne très bien à basse vitesse.
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

    • Y a-t-il un moyen de désactiver l’oscillation ?

      Question posée par : Zoé, 24 et 2015 avril

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Avril 24, 2015

        Non, mais vous pourriez acheter un ventilateur oscillant non comme WB294545.

    • Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?

      Question posée par : Avril 28, 2014

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        RP7000 - 1/4 Hp moteur pour socle ventilateur 24"
        600560 - remplacement oscillant de liaison pour les Fans de piédestal

    Accessoires

    Mettez à niveau cet article pour seulement 11,00 $ plus

    Ventilateur de piédestal oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7 525 CFM, 300W, 1/2 HP

    Article nº : 292593

    (12)

    Expédition en un jour ouvrable

    451,95 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

    ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

    Article nº : WB585279

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      ™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant