Souvent achetés ensemble
Prix initial : 365,95 $
Prix promotionnel: 287,96 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
Le démarreur d’étagère sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ avec platelage en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1 1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales rivetées doubles qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
Le démarreur d’étagère sans boulon à 3 étagères Global Industrial™ avec platelage en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1 1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales rivetées doubles qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.
* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Calibre 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
601255
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
15,00 $
Global Industrial 3 étagères, étagères extra-robustes sans boulons, démarreur, 72 po L x 24 po P x 96 po H, terrasse en bois
287,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange