Souvent achetés ensemble
Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Traits du morceau silicone doux visage un six sangle harnais de suspension et d’un rabat double visage qui offre confort, protection et ajustement supérieur. Wide-vision durable en polycarbonate dispose d’un revêtement résistant aux rayure. Coupe du nez empêche la formation de buée et le diaphragme parlant permet une communication claire.
Remarque : Cartouches et filtres sont vendus séparément et doivent être choisis conformément aux recommandations de l’OSHA, NIOSH et le fabricant.
Poids &Dimensions
- Taille M
Détails du produit
- Matériel de harnais de tête En nylon, élastique
- Assemblage requis Non
- Description Masque facial
- Type de suspension intégrale 6 pt.
- Type Visage complet
- Pour une utilisation avec 2000 filtres, 6000 cartouches, 7000 cartouches et filtres
- Jetables et réutilisables Réutilisables
- Matériau de la pièce faciale Silicone
- Quantité par paquet 1
- Marque 3M
- Série 7800, série V
- Cartridges inclus Non
- Numéro de référence du fabricant 7800-M
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Couleur Gris
- Type de connexion respirateur Baïonnette
Conformité et certifications
- Certifications Homologué par le NIOSH
-
Respirateur plein masque réutilisable 3M™
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3m™ anti-vapeurs organiques/filtre à cartouche 60921, P100, 2/PK
Article nº : 795250
Pas encore évalué
41,95 $
Cartouche de gaz de vapeur/acide organique 3m™ 6003/07047(AAD), 2/PK
Article nº : 795248
Pas encore évalué
29,95 $
3M Particulate Filter 2097/07184(AAD), Protection respiratoire P100, 2/PK
Article nº : B34770
Pas encore évalué
22,00 $
41,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
179,95 $
Respirateur réutilisable à masque complet 3M™, moyen
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires