Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN

Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN

Article nº : WB651327

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN
  • Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

    2 025,00 $

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray

    639,00 $

  • Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

    99,95 $

Prix : 629,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 24" Computer LAN Workstation, 24"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 48" Computer LAN Workstation, 48"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Global Industrial™ 72" Computer LAN Workstation, 72"W x 30"D x 74"H, Gray, Unassembled

Tabouret ergonomique ShopSol

Tabouret ergonomique ShopSol

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Interion® Wall Bracket Kit Pour Partitions bureau

Wiremold Power Strip, 24 points de vente, 15A, 15' Cord

Wiremold Power Strip, 24 points de vente, 15A, 15' Cord

Wiremold Power Strip W/Lighted Switch, 12 Points de vente, 15A, 6' Cord

Wiremold Power Strip W/Lighted Switch, 12 Points de vente, 15A, 6' Cord

Base de roue avant pour stations de travail Global Industrial™ LAN

Ajouter cette base 72" W roulette sur votre station de travail LAN pour une mobilité plus facile.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)

Détails du produit

  • Type d’accessoire Roulettes
  • Marque Global Industrial
  • Description Base de roue avant
  • Numéro de référence du fabricant 651327
  • Couleur Gris
  • Roulettes Oui

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Techmgr

    Date de : Avril 23, 2019

    Roulettes
    Votre commentaire :
    Travailler les grands !
  • Reviewer : James Walley

    Date de : Avril 23, 2019

    Base de roue avant
    Votre commentaire :
    La Lan Station est très robuste et ressemble profesional. C’est facile à assembler avec un minimum d’outils nécessaires. La Base de la roulette a été extrêmement facile à installer et rend la Lan Station beaucoup plus polyvalent. Très bon produit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

639,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Additional VESA Monitor Mount for LCD Track

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN

Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN

Article nº : WB651327

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN
    Global Industrial™ Caster Base 72 pouces pour la station de travail LAN
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant