Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité

Article nº : WB748307

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Rigide
  • Pivotant

Rigide

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
  • Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

    37,95 $

  • Écluse au sol avec Pad de pieds en polyuréthane FL-LKH-4 pour 4" Casters

    105,95 $

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Molded Plastic Wheel 420 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Pivote Plate Caster, 4 » Roue en polyuréthane, capacité de 600 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Moule-On Rubber Wheel 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 5" Plastic Wheel 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 8" Polyurethane Roue 1200 Lb. Capacité

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Ensemble de (4) roulettes à tige Nexel®, roue de 5 po en polyuréthane, capacité de 1200 lb

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 8" Plastic Wheel 800 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 5" Polyurethane Roue 500 Lb. Capacité

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ Ensemble de roulettes en caoutchouc moulables de 6 po x 2 po, ensemble de 4, (2 pivotants, 2 rigides)

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 5" x 1-1/2" Mold-On Rubber Caster Kit 2 Swivel, 2 Rigid

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Global Industrial™ 10' Top Capping pour la partition de maille de fil

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Corbeille à papier Global Industrial™ en plastique, 28-1/8 pintes, noire

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

Ensemble de roulettes à tige Nexel®, roue en polyuréthane 4) 5 po, 2 avec freins, capacité de 1200 lb

ROUE AVANT HEAVY DUTY

Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Hauteur 5-5/8 po (14,29 cm)
  • Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
  • Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
  • Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
  • Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau de la roue Polyuréthanne
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 748307
  • Caster Type Rigide
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Charlie

    Date de : Mars 31, 2023

    Excellents produits
    Votre commentaire :
    Nous continuons à magasiner ici en raison des prix et du service à la clientèle
  • Reviewer : Randy

    Date de : Juin 06, 2020

    Rouler le long de la partie 2
    Votre commentaire :
    Idéal pour le projet
  • Reviewer : Paul Stapleton

    Date de : Décembre 06, 2019

    Grands Casters de remplacement pour mon ancienne boîte à outils
    Votre commentaire :
    Ce sont de grands casters de remplacement pour mon ancienne boîte à outils Matco.
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 23, 2019

    propriétaire
    Votre commentaire :
    Le produit fonctionne bien et nous l’utiliserons comme norme pour nos exigences de production. Le prix par rapport à la qualité est la clé pour nous.
  • Reviewer : PETE

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont nous avons besoin
    Votre commentaire :
    Ces roulettes ont fonctionné grand un nous accually commandé plus
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Floor Lock pour 4" Casters

37,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité

Article nº : WB748307

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
    Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 4" Polyurethane Roue 600 Lb. Capacité
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant