Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

Article nº : WB790CP3

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3
  • 5

5

  • Surface en bois
  • Aucun plateau
  • Pont en stratifié
  • Pont de fil

Aucun plateau

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
  • Global Industrial 5 tablettes, étagères extra-robustes sans boulon, ajout, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

    2,58 $

  • Étagère supplémentaire industrielle™ mondiale, double rentrée, pas de pont, 48 po L x 24 po P, gris

    46,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

Prix : 259,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 259,95 $ ch.
  • Achetez 2-5 249,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 239,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Rayonnage enclenchable Metalware, grande portée, 24 po x 60 po x 72 po, unité de départ

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48 « L x 24 » P x 84 » H, plate-forme stratifiée

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, démarreur, 48 « L x 24 » P x 84 » H, plate-forme stratifiée

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial™ 4 Shelf, Unité d’étagères en acier extra robuste, 60 « L x 18 » P x 60 » H, Gris

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 18"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 84"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, rayonnage extra HD sans boulon, démarreur, 48 « L x 24 » P x 84 » H, platelage métallique

Global Industrial 5 Shelf, rayonnage extra HD sans boulon, démarreur, 48 « L x 24 » P x 84 » H, platelage métallique

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 48"L x 24"D

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

Prairie View WS1236, étagère de mur de Mont, W 12" x 12 « H x 36 » L, aluminium

✓ Max storage weight of 1500 lbs. per level
✓ Durable and adaptable storage for retail industrial and commercial spaces
✓ Open shelves are adjustable at 1 ½" increments
✓ Easy assembly—no bolts, nuts, or clips required

The Global Industrial™ 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with No Decking is designed to maximize your storage area. Various heights, widths, and depths accommodate nearly every area of your facility. For use in retail, commercial, and industrial applications. Open design allows four side access providing maximum flexibility.

Easy set-up with snap-in components. No nuts, bolts, or clips required. Sturdy roll-formed steel framing provides maximum support. Front-to-back supports help prevent beams from rotating when fully loaded. Double Rivet button stud construction locks perimeter beams into corner post forming a structurally secure joint, eliminating back and side sway. Each starter unit includes rugged 2 ¼" x 1-1/2" 14 ga steel uprights that are punched on 1 ½" centers and double riveted horizontal beams that adjust vertically on 1 ½" increments. Chip resistant Gray baked enamel finish. Order decking separately.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Jauge 14

Détails du produit

  • Type de pont Aucun plateau
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 5
  • Type d’étagère Aucun plateau
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : KELLY

    Date de : Avril 23, 2019

    étagères fortes
    Votre commentaire :
    étagères robustes. répond à mes besoins
  • Reviewer : DAVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Étagères robustes
    Votre commentaire :
    Facile à assembler très forte jamais eu de problèmes faciles à stocker jusqu’à ce que vous en avez besoin. ont acheté beaucoup de temps au cours des 20 dernières années produit très fiable. J’aime obtenir la version sans pont, puis fournir la planche de pont localement en fonction de mes besoins. Enregistre les frais d’expédition.
  • Reviewer : Dennis

    Date de : Avril 23, 2019

    Montants endommagés, mauvais service à la clientèle
    Votre commentaire :
    Très mauvais emballage avec deux montants endommagés. Pièces supplémentaires inutiles incluses, mais quand on l’appelle service à la clientèle, ils ont insisté sur les photos des pièces supplémentaires et ne serait pas seulement à l’exception de la description. J’ai donné d’excellentes critiques d’autres commandes de global, mais j’ai été très déçu par le service à la clientèle.
  • Reviewer : L & O POMPE & SUPPLY

    Date de : Avril 23, 2019

    RAYONNAGE
    Votre commentaire :
    EXCELLENT PRODUIT!!!
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme

Article nº : WB790CP3

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Global Industrial 5 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 84 po H, sans plate-forme
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant