Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois

Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois

Article nº : WB785570GY

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Pont de fil
  • Surface en bois
  • Aucun plateau
  • Pont en stratifié

Surface en bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
  • Global Industrial 3 Shelf, Heavy Duty Channel Boltless Shelving Add On, 96"W x 36"D x 84"H,Wood Deck

    545,00 $

  • Étagère sans boulon Global Industrial Heavy Duty Channel, étagère supplémentaire, 96 po L x 36 po P, platelage en bois

    199,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    68,95 $

Prix initial : 599,00 $

Prix promotionnel: 476,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poutre de canal à double rivet industriel™ mondial, 96 « L, gris

Poutre de canal à double rivet industriel™ mondial, 96 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 36 « L, gris

Poutre industrielle™ mondiale à double rivet, 36 « L, gris

✓ Poids de stockage maximal de 1200 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
✓ Poutres à double rivet de 96 po de largeur pour un soutien supplémentaire

The Global Industrial™ 3 Shelf, Heavy Duty Channel Boltless Shelving Starter with Wood Decking Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. Les supports de l’avant vers l’arrière aident à empêcher les poutres de tourner lorsqu’elles sont complètement chargées. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité de démarrage comprend des montants robustes en acier de calibre 14 de 2 1/4 po x 1 1/2 po qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales rivetées doubles qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.

* Les panneaux de particules sont livrés en deux parties

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 3
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Unité de starter
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double canal à rivet
  • Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois

Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois

Article nº : WB785570GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Global Industrial 3 étagères, démarreur d’étagère sans boulon à canal robuste 96 « L x 36 » P x 84 « H,Terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant