Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Article nº : WB607050

(261)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
  • Global Industrial™ couvercle de ventilateur pour têtes de ventilateur 24 " et 30 « , bleu

    49,95 $

  • Interrupteur de contrôle de vitesse variable industriel™ mondial avec prise de 6 pieds

    85,95 $

  • Global Industrial™ Filtre à air de carénage de ventilateur, MERV 6, 24 « L x 24 « H x 6 « D, qté par paquet : 12

    258,00 $

Prix initial : 444,95 $

Prix promotionnel: 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 », 3 vitesses, 8775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 » Deluxe, 3 vitesses, 8 650 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 » Deluxe, 3 vitesses, 8 650 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 24 », 7 525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 30 », 8 775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

™ Ventilateur de piédestal oscillant Industriel Global 30 », 8 775 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Global Industrial™ 24 » Oscillating Industrial I Beam Fan, 3 vitesses, 7 525 CFM, 1/4 HP

Global Industrial™ 24 » Oscillating Industrial I Beam Fan, 3 vitesses, 7 525 CFM, 1/4 HP

Ventilateur de montage de plafond industriel oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7 525 CFM, 1/4 HP

Ventilateur de montage de plafond industriel oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7 525 CFM, 1/4 HP

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 gallons, Gris

✓ Moteur à roulement à billes à 3 vitesses en plein air sur type PSC.
✓ Options fixes et oscillantes à 70 ° avec tête inclinable.
✓ Déplace 7 525 CFM.

Le ventilateur mural oscillant 1/4 HP Global Industrial™ 24 » offre un flux d’air rafraîchissant sans occuper d’espace précieux au sol dans n’importe quel environnement comme les quais de chargement, les bureaux, les écoles, les bureaux et les cuisines. Il dispose d’un moteur à roulement à billes efficace à 3 vitesses en plein air sur PSC qui est lubrifié en permanence et de pales de ventilateur en métal silencieuses qui sont équilibrées pour une distribution optimale de l’air et enfermées dans des protecteurs de fil d’acier pour la sécurité avec un mécanisme oscillant d’embrayage de sécurité qui empêche le blocage. Un simple bouton-poussoir vous donne la possibilité de garder la tête fixe dans une direction ou une opération oscillante à 70 ° avec la possibilité de l’incliner pour un placement parfait du flux d’air. Tirez la chaîne sur / hors tension. Conforme aux normes OSHA et UL507, UL & cETL répertoriées. Garantie limitée de 1 ans.

  • Mesures 20,5 » à partir du mur
  • Le cordon d’alimentation 12'L 3 broches 120V AC permet d’éviter l’utilisation de rallonges supplémentaires
  • Non évalué pour une utilisation en extérieur

    Poids &Dimensions

    • Poids 36 lbs (16,36 kg)
    • Largeur 28 in (71,12 cm)
    • Diamètre du ventilateur 24 in (60,96 cm)
    • Longueur du cordon 12 pi (3,66 m)
    • Hauteur 27 in (68,58 cm)
    • Profondeur 20 in (50,8 cm)

    Détails du produit

    • Nombre de lames 3
    • Type de lame Aluminium
    • Emplacement de montage Murale
    • Nombre de vitesses 3
    • Assemblage requis Oui
    • Ampérage 1,45 A
    • TR/MIN 1100 tr/min
    • Puissance en watts 150 W
    • Type de lecteur Entraînement direct
    • Matériau Aluminium
    • Isolation du moteur Classe E
    • T/mn élevé 1 100 tr/min
    • CFM 4050/6060/7525 CFM
    • Tension 120 V
    • Puissances en chevaux 1/4 HP
    • Phase 1
    • Type de moteur Plein Air au-dessus
    • Oscillant/Non oscillant Oscillante / fixe
    • Type de cordon d’alimentation EJS 3 chef d’orchestre
    • Watts 150 W
    • Marque Global Industrial
    • Décibels 65
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant 607050
    • Type de ventilateur Industriel
    • Couleur Noir

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications UL & cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      197
    • 4 étoile(s)

      56
    • 3 étoile(s)

      8
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Rocio

      Date de : Février 11, 2024

      Bon prix bon produit
      Votre commentaire :
      Excellent produit pour l’instant. Il??? Cela fait une semaine que j’utilise le ventilateur. Très bon prix. Laisser??? Voyez comment cela se passe en un an. Il??? s pas fort, oscillation douce
    • Reviewer : Adam

      Date de : Août 26, 2023

      Pour l'instant ça va.
      Votre commentaire :
      Il manquait du matériel, mais facile à assembler et fonctionne très bien.
    • Reviewer : Philippe

      Date de : Août 14, 2023

      Super ventilateur pour mon atelier de menuiserie
      Votre commentaire :
      J’ai un atelier de menuiserie de 900 pieds carrés et j’avais besoin d’un ventilateur qui déplacerait beaucoup d’air pendant les chauds mois d’été. Ce ventilateur le fait à basse vitesse. Jusqu’à présent, je suis satisfait de l’achat et des résultats.
    • Reviewer : Paul

      Date de : Août 11, 2023

      Je suis un grand fan !
      Votre commentaire :
      Un si bon ajout à notre garage. Fait circuler l’air assez bien même à la vitesse la plus basse.
    • Reviewer : Marie

      Date de : Août 10, 2023

      Ventilateur mural oscillant de 24 pouces, 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Votre commentaire :
      Ce ventilateur était parfait pour notre usine, il déplace beaucoup d’air. Nos employés ont demandé si d’autres d’entre eux allaient être installés parce que cela les garde au frais pendant la chaleur estivale.
    • Reviewer : Jeff

      Date de : Août 07, 2023

      Ventilateur agréable, grand mouvement d’air
      Votre commentaire :
      Le ventilateur est exactement ce dont j’avais besoin et dégage énormément d’air. Fait un excellent travail de refroidissement de mon atelier.
    • Reviewer : david

      Date de : Juillet 29, 2023

      examen de ventilateur
      Votre commentaire :
      Un moyen plus simple d’engager la fonction oscilante serait bien
    • Reviewer : Jeff

      Date de : Juillet 26, 2023

      Une tempête de vent tranquille!
      Votre commentaire :
      Valeur exceptionnelle! Bien emballé. Bien construit. Supports de montage robustes. Bien mieux que les trucs de marché que j’ai regardés. Montage de deux de ces ventilateurs de 24 po sur des murs opposés d’environ 8 pi de haut et ajustement de l’angle vers le bas dans un atelier de 24 x 40. A fait une énorme différence dans un été humide de l’Arkansas. Déplace une tonne d’air. Assez calme pour avoir des conversations normales avec les deux fans en haut.
    • Reviewer : Ely

      Date de : Juillet 24, 2023

      Ventilateur supérieur
      Votre commentaire :
      Le meilleur argent des fans peut acheter. Facile à installer, ventilateur de qualité..
    • Reviewer : Edwin

      Date de : Juillet 17, 2023

      Couple de nouveaux fans
      Votre commentaire :
      Facile et rapide à installer. La chaleur du sud-est du Texas et ils ont très bien fonctionné!
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 20 questions et à 20 réponses.

    • Est-ce que cela peut être installé à l’extérieur?

      Question posée par : Phillip, 02, 2020 juin

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Juin 09, 2020

        Bonjour Phillip, nous nous excusons, mais cette unité n’est pas évalué pour une utilisation en plein air où un excès d’humidité est présent. Cependant, nous pouvons recommander global modèle 292450 comme une option appropriée en plein air évalué. Veuillez saisir le modèle répertorié dans la barre de recherche à globalindustrial.com pour plus d’informations sur le produit. Je vous remercie pour votre question.

    • Peut-on l'utiliser dans un environnement extérieur couvert?

      Question posée par : Robbie, 11, 2020 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Janvier 14, 2020

        Bonjour Robbie, l'unité n'est pas extérieurement évalué si tant que l'excès d'humidité n'est pas présent, il est acceptable. Je vous remercie pour votre question.

    • Quels sont les niveaux de décibels (dB) pour les paramètres de hautes, moyennes et basses ?

      Question posée par : Frank, 11, 2018 mars

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Frank, les niveaux de décibels sont 65 dB (haute), 62 dB (moyen) et 58 dB (faible). Merci de votre intérêt envers notre produit.

    • Y a-t-il un moyen de limiter la gamme oscillante du ventilateur ? Je ne veux pas fixe, mais je ne veux pas non plus de degré 90, quelque part entre les deux est ce que je cherche

      Question posée par : jason, 16 août 2017

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Jason, un bouton réglable permet pour une utilisation fixe ou oscillante, bien qu’il n’est pas un moyen de limiter l’oscillation. Merci de votre intérêt envers notre produit.

    • Est ce arrivé avec un petit carénage (27,125") ou le grand carénage (31,625 ») ?

      Question posée par : gpman757, 15, 2017 juillet

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour, il n’y a aucun Suaire disponibles pour ce modèle. Merci de votre intérêt envers notre produit.

    • J’ai ce ventilateur et le cordon est complètement sorti de l’assemblage du ventilateur. Pouvez-vous m’indiquer pour savoir comment retirer le couvercle et replacer le cordon ?

      Question posée par : Brian, 12, 2017 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Brian, nous n’avons pas de consignes à suivre pour ouvrir l’assemblage du moteur. Il est déconseillé de le faire. Nous vous recommandons de le porter à un professionnel local ou remplacement de l’ensemble moteur. L’assemblage du moteur est numéro de référence mondial RP7003. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    • Pouvez-vous me dire quelle taille l’écrou et boulons sont sur l’inclinaison support de réglage ?

      Question posée par : Wendy, 03, 2017 janvier

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Wendy, les écrous et boulons sur l’inclinaison ajuster support sont. boulons de lg 2 - 1-4/28 x 0,33 ". Rondelles plates 2 -. 75". Et noix 2 - 1-4/28. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    • Je vois un cordon, mais si ce ventilateur peut être câblé ? sans besoin d’une prise de courant ?

      Question posée par : Jean, 23, 2016 août

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Jean, non, ce modèle ne peut pas être câblé. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    • Y at-il des revendeurs locaux près de chez moi ? Monroe, GA. 30655 ou est-ce une en ligne vente seulement ?

      Question posée par : Clarence, 06, 2016 juin

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Juin 06, 2016

        Malheureusement, nous ne sommes pas au courant de tout commerçant local dans votre région. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    • Ce ventilateur peut être utilisé dans un environnement de boutique auto ?

      Question posée par : Clarence, 04, 2016 juin

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Clarence, il ne devrait y avoir aucun problème dans cet environnement à moins que ce sera autour de vapeurs de peinture. Si oui, alors nous vous recommandons normalement d’un fan de preuve d’explosion, mais qui est également déterminé par votre local fire marshall et des codes spécifiques. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

    Voir plus de questions et réponses

    Mettez à niveau cet article pour seulement 56,00 $ plus

    Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 » Deluxe, 3 vitesses, 8 650 CFM, 1/2 HP

    Article nº : 258321

    (58)

    Expédition en un jour ouvrable

    455,95 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

    Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases

    Article nº : WB607050

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 24 », 3 vitesses, 7525 CFM, 1/4 HP, 1 phases
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant