Souvent achetés ensemble
Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 229,95 $ ch.
- Achetez 3-5 219,95 $ ch.
- Acheter 6+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le cerclage en polyester est une alternative idéale au cerclage en acier. Il est fait pour les applications moyennes et lourdes. Plus léger et plus facile à utiliser, le cerclage a plus de flexibilité que l’acier.
Poids &Dimensions
- Longueur 4000 pi (1219,2 m)
- Taille du noyau 16 x 6 po
- Épaisseur 35 %"
- Largeur de la sangle 5/8 en
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Recyclables Oui
- Force de rupture 1400 lb/in
- Matériau Polyester
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 652676
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DWIGHT
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pac Strapping Heavy Duty Sealer pour 5/8 « Strap Width Polyester
Article nº : 652679
Pas encore évalué
82,95 $
57,95 $
Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,035 » d’épaisseur, Noir
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires