Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H

Article nº : WB237607

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
  • Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 6 Gal.,23"Wx18"Dx22"H

    985,00 $

  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Armoire industrielle™ inflammable globale, double porte à fermeture manuelle, 90 gallons, 43 « L x 34 « P x 65 " H

    2 722,00 $

Prix : 2 835,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 2 835,00 .
  • Achetez 6-10 2 649,00 .
  • Acheter 11+ 2 569,00 .

Quantité

Cabinet mince inflammable - Auto Close Single Door 24 Gallon - 23"W x 18"D x 65"H

Les armoires inflammables respectent ou dépassent le code nFPA des liquides inflammables #30 et la norme 1 910,106 de l'OSHA pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III. FM approuvé. La construction entièrement soudée fournit la force supplémentaire et l'armoire de 18 jauges avec la porte de 14 jauge. offre une protection contre l'incendie supplémentaire. La conception à double paroi de ces armoires inflammables permet de 1-1/2" isolant entrefer et double 2" bouches d’aération qui se connectent pour échappement pour maintenir une température sécuritaire. Intégré à la terre de connecteur et pieds de nivellement. étagères de 350 lb capacité ajuster facilement sur centres de 2-1/2". La porte est équipée de deux charnières 4" avec goupilles en laiton robuste et disposent d’un rebord anti-gouttes, une poignée de paddle affleurant avec 3 point de verrouillage et un avertissement trilingue très visible. De verrouillage s’enclenche lorsque la porte est fermée sans rotation de la poignée. Cette porte unique auto-fermée. le modèle se ferme automatiquement seulement lorsque le lien fusible fond à 165 degrés F. Ce modèle d’auto-fermeture dispose également d’une porte auto-indexation qui se ferme dans l’ordre pour assurer une fermeture serrée et un mécanisme d’auto-fermeture encastré qui permet l’accès à l’étagère supérieure. Poignée de porte affleurante empêche les passants d’attraper ou de cogner. Les armoires inflammables sont finies avec une couche de poudre jaune et des bords de rayon caractéristiques pour des raisons de sécurité. Garantie limitée de 12 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23 in (58,42 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 65 in (165,1 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 3
  • Nombre de tablettes 3
  • Type de handle Encastré
  • Capacité 24 gal (90,85 l)
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Serrure à clé
  • Type Armoire pour matériaux inflammables
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Gites à proximité
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Slimline
  • Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 237607
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 12 ans
  • Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
  • Satisfait à l’exigence de la Occupational Safety and Health Administration 1910.106.
  • Approuvés par Factory Mutual System.
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H

Article nº : WB237607

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Single Door, 24 Gallon, 23"Wx18"Dx65"H
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant