Souvent achetés ensemble
Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Armoire de rangement à portes vitrées Global™, 48 x 24 x 78, noir, facile à assembler
La meilleure valeur sur le marché, ces construction de porte robuste de fonctionnalité armoires de stockage là où ça compte la plupart des portes ont 3 l 4 "x 3/8" baril charnières chaque pour sécurité, canal windows acryliques résistant aux chocs renforcés (fenêtre dimensions 9,25 "x 61 »), 3 - point de système de verrouillage en acier solide résistant à la pression 5/16" verrouillage des barres, et double chrome plaquées moulé poignées de verrouillage clées. Case-formée des étagères ont renforts canal pleine largeur en acier pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Détient 300 lb par tablette et répond ANSI / BIFMA étagère capacité des normes. Comprend le centre i-Beam, installée à la base de l’armoire. Dimensions de la tablette 47,812" L x 22,125" D. facilité de montage.
La meilleure valeur sur le marché, ces construction de porte robuste de fonctionnalité armoires de stockage là où ça compte la plupart des portes ont 3 l 4 "x 3/8" baril charnières chaque pour sécurité, canal windows acryliques résistant aux chocs renforcés (fenêtre dimensions 9,25 "x 61 »), 3 - point de système de verrouillage en acier solide résistant à la pression 5/16" verrouillage des barres, et double chrome plaquées moulé poignées de verrouillage clées. Case-formée des étagères ont renforts canal pleine largeur en acier pour aider à prévenir la déflexion de la tablette. Détient 300 lb par tablette et répond ANSI / BIFMA étagère capacité des normes. Comprend le centre i-Beam, installée à la base de l’armoire. Dimensions de la tablette 47,812" L x 22,125" D. facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Clé identique
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant 237615BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Étagères pour 48"Wx24"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack
Article nº : 237518BK
Pas encore évalué
215,95 $
119,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, noire
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange