Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Article nº : WB432251

(24)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 48
  • 60
  • 72

60

Souvent achetés ensemble

  • Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
  • Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

    89,95 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord w/ Lighted Plug, 16/3 Ga, 13A, Orange

    54,95 $

  • Global Industrial™ Workbench Steel Stringer pour C Channel Adj Leg & Fixed Height, 60 « W, Gris

    64,95 $

Prix initial : 479,95 $

Prix promotionnel: 383,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 72"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx36"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 96"Lx30"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 48"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ 60 x 24 Pedestal Workbench - 3 Tiroirs / 4 Tiroirs, Maple Square Edge - Gris

Global Industrial™ 60 x 24 Pedestal Workbench - 3 Tiroirs / 4 Tiroirs, Maple Square Edge - Gris

Global Industrial™ 60 x 24 Pedestal Workbench - Double 4 Drawers, Maple Square Edge - Gris

Global Industrial™ 60 x 24 Pedestal Workbench - Double 4 Drawers, Maple Square Edge - Gris

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

Porte-vélos Global Industrial™ Wave, capacité de 9 vélos, support de bride, noir

ÉRABLE SÉCURITÉ BORD PAILLASSE
Paillasse de sécurité bord faite de bandes d’érable massif collés ensemble et durci par voie électronique. Le sommet est four secs, poncés lisses et fini avec un protecteur d’huile pénétrante. Barre palpeuse avant arrondie protège les travailleurs de penchement contre des arêtes vives. Dessus doivent être huilées sur toutes les surfaces tout 1-2 semaines dépend de conditions d’utilisation ou pour en garder.

Nettoyage de surface de travail :

Les nettoyants doux de tenue de maison tels que le savon et les solutions d’eau, Windex, et Lysol sont recommandés pour le nettoyage de surface. Les produits chimiques agressifs tels que l’ammoniac et les solvants doivent être évités et peuvent causer des dommages permanents à la finition.

Remarque :

Toutes les dimensions sont typiques. Tolérance générale +/- 1/8 ». La largeur, la profondeur et/ou l’épaisseur peuvent varier légèrement.
Si vous en achetez plusieurs, nous ne pouvons pas garantir une correspondance exacte en termes de grain de bois ou de nuance de couleur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 60 in (152,4 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Poids 58 lbs (26,36 kg)
  • Épaisseur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Sécurité alimentaire Oui
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type d’arête Carré 
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Bloc de Boucher d’érable
  • Numéro de référence du fabricant 432251
  • Couleur Brun
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    20
  • 4 étoile(s)

    3
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : CRAIG

    Date de : Mars 12, 2021

    Excellent
    Votre commentaire :
    Excellent produit traité rapidement Reçu dans un état intact Probablement en acheter un autre en quelques mois
  • Reviewer : THOMAS

    Date de : Janvier 14, 2021

    Excellente
    Votre commentaire :
    très agréable, et totalement plat!!!
  • Reviewer : WILLIAM

    Date de : Décembre 16, 2020

    Dessus de banc de travail de bloc de boucher de Nice
    Votre commentaire :
    Top est arrivé bien emballé et intact. Il est plus lourd que je m’attendais cependant pas à un problème avec les jambes en acier renforcé acheté. Quelques couches d’huile légère de bloc de boucher et le dessus est à la recherche grande.
  • Reviewer : Krishna

    Date de : Août 21, 2020

    Beauté
    Votre commentaire :
    Juste un beau morceau de bois!
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Juillet 26, 2020

    Grand produit, endommagé dans l’expédition
    Votre commentaire :
    Le produit est parfait, malheureusement il a été endommagé dans l’expédition. Voir les photos. S’il vous plaît conseiller
  • Reviewer : Margaret

    Date de : Juillet 25, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Est venu rapidement, semble grand. Je l’ai acheté pour notre bureau. Très heureux avec le produit! Recommande fortement.
  • Reviewer : Alfred

    Date de : Juillet 18, 2020

    Grande qualité et prix!
    Votre commentaire :
    J’adore la qualité et il prix était très raisonnable.
  • Reviewer : PAMELA

    Date de : Juin 20, 2020

    Globalement de bonne qualité, grand prix
    Votre commentaire :
    Globalement de bonne qualité, grand prix. Je suis déçu que la couleur de l’érable clair n’est pas uniforme. Je voulais un comptoir d’érable léger qui était uniforme dans la légèreté. Le comptoir réel a la lumière et l’obscurité mélangées. Pas un grand fan de ça.
  • Reviewer : Abbi

    Date de : Mai 29, 2020

    Globalement heureux avec bloc. L’expédition a causé des dommages.
    Votre commentaire :
    Serait certainement 5 + étoiles si la pièce n’est pas venu bosselé sur un coin. Le processus de commande a été facile, il a expédié le jour même où je le commande. Je l’ai reçu le lendemain puisque je vis dans l’état voisin. Je suis globalement impressionné par l’apparence et la qualité du bloc de boucher. J’ai été déçu que pendant le shopping du coin a été bosselé. Cela m’a forcé à m’asseoir d’une certaine façon. Un côté est plus léger, et un côté a plus de grain ce qui le rend plus sombre dans certaines zones (qui est dans l’image). Ils ne mettent leur logo sur le bord ainsi. Dans l’ensemble, je suis content du bloc. C’est vraiment magnifique.
  • Reviewer : JUSTIN

    Date de : Mai 14, 2020

    Haut de bureau parfait
    Votre commentaire :
    Utilisé le bloc comme un bureau flottant et il semble incroyable!
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Si cela devait être coupé pour s’adapter et une autre pièce butted contre elle pour faire un coin de 90 degrés serait-il un problème avec cela?

    Question posée par : Jess, 28, 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 03, 2020

      Bonjour, nous nous excusons, mais nous ne suggérons pas une coupe personnalisée. Je vous remercie pour votre question.

  • Avez-vous des suggestions sur la façon d’attacher les tables de bloc de boucher aux jambes de table ?

    Question posée par : Lisa, 11, 2020 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Février 21, 2020

      Bonjour Lisa, les options suivantes avec des informations sont disponibles: les jambes tubulaires carrés et le C-Channel Réglable et Fixed Height Jambes. Pour les jambes tubulaires carrées, le matériel de montage est inclus avec les jambes à attacher au dessus du banc. Pour les instructions d’assemblage, veuillez entrer le modèle global 607006TN dans la barre de recherche à globalindustrial.com et sélectionnez l’icône [ASSEMBLY] ci-dessus spécifications du produit. Pour la jambe réglable et fixe de hauteur de C-Channel, le matériel de montage est livré avec le stringer de banc pour attacher les jambes au dessus de banc. Pour plus d’informations concernant cette unité, veuillez entrer le modèle global 183987 dans la barre de recherche à globalindustrial.com et sélectionnez l’icône [ASSEMBLY] ci-dessus spécifications du produit. Merci de votre intérêt envers notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™

Article nº : WB432251

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Plateau d’établi industriel mondial, Boos Maple Butcher Block Square Edge, 60"Lx24"Dx1-3/4 » d’épaisseur™
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant