Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bluff® YRACB quai à chaîne de sécurité au sol (paire de crochets) les supports de montage

Rampe de triage montré

Bluff® YRACB quai à chaîne de sécurité au sol (paire de crochets) les supports de montage

Article nº : WB251321

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Couvercle Bluff® 15CR6048 chariot élévateur récipient rampe 60 x 48 15 000 lb.

Couvercle Bluff® 15CR6048 chariot élévateur récipient rampe 60 x 48 15 000 lb.

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Couvercle Bluff® 20CR8496 chariot élévateur récipient rampe 84 x 96 20 000 lb.

Couvercle Bluff® 20CR8496 chariot élévateur récipient rampe 84 x 96 20 000 lb.

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

PLAQUES de montage Bluff® sécurité chaîne « DOCK à la terre »

Supports de fixation (la paire) fournissent à chaîne de sécurité forte points d’attache à quai aux applications au sol. Supports de visser directement dans le dock, et les chaînes de sécurité rampe yard peuvent être facilement fixés et retirés.

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Quantité par paquet Paire
  • Marque Fabrication de Bluff
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant YRACB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bluff® YRACB quai à chaîne de sécurité au sol (paire de crochets) les supports de montage

Bluff® YRACB quai à chaîne de sécurité au sol (paire de crochets) les supports de montage

Article nº : WB251321

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant