Souvent achetés ensemble
Prix : 194,95 $
Les clients ont également été consultés
✓Capacité de tablette de 7160 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Poutres fournissent des connexions sécurisées pour cadres verticale à l’aide de goujons de bouton 3 sur les extrémités de plaque du connecteur. goujons de bouton 3 fournissent verrouillage positif, ainsi que le Clip de sécurité à ressort automatique engageante. Construction de soudure type « C » pleine garantit une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la poutre de charge, déterminez la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)
- Connexion Larme
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de rebord de poutre Non fendue
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 7160 lbs (3 254,55 kg)
- Numéro de référence du fabricant 245973
- Couleur Orange
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
43,95 $
71,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
169,50 $
Filet de sécurité mondial pour rayonnages à palettes en™ gouttes d’eau, 96 » L, 6 » décalé
Article nº : B2354947
Pas encore évalué
185,95 $
Sangle de sécurité de rack Adrian’s Safety Solutions pour baie de 96 po, fixation standard, 0,80 lb, jaune
Article nº : B3125291
Pas encore évalué
25,95 $
Backstop de rayonnage à palettes Global Industrial™ Teardrop, 96 » L
Article nº : B2354953
Pas encore évalué
185,95 $
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
194,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange