Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245975

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
  • Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

    66,95 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

    555,00 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

    29,95 $

Prix : 214,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

✓ Poutres en acier de calibre 16
✓Capacité de tablette de 6420 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau
✓ La conception à poutre à degrés 1-5/8 « H s’adapte aux barres transversales et au platelage
✓ capacité de poids de 6420 lb
✓ La construction soudée complète de type « C » assure une durabilité maximale

Les poutres de rayonnage à palettes en acier non fendues de Global Industrial™ sont un accessoire essentiel pour notre gamme d’étagères industrielles™ mondiales pour palettes. Ces unités sont conçues pour se connecter aux cadres verticaux compatibles de Global Industrial™ afin de créer des rayonnages à palettes robustes idéaux pour les entrepôts et les salles de stockage. Chaque poutre de rayonnage à palettes en acier non fendue est en acier à haute résistance et à soudure tubulaire. Ces poutres assurent des connexions sûres aux cadres verticaux à l’aide de goujons à 3 boutons situés aux extrémités de la plaque de connecteur. Les goujons à 3 boutons offrent un verrouillage positif, ainsi que le clip de sécurité à ressort auto-engageant. La construction soudée de type « C » complète assure une durabilité maximale dans toutes les conditions. Les 2 poutres incluses sont en polyester cuit en poudre. Pour sélectionner la poutre de charge, déterminez la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espacement supplémentaire peut être nécessaire pour les palettes présentant un porte-à-faux de charge excessive. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).

Global Industrial™ - Clause de non-responsabilité des rayonnages à palettes :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique.

Global Industrial n’est™ pas responsable de l’ingénierie, de l’installation et/ou de l’application de ce matériau. Global Industrial™ n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 108 in (274,32 cm)
  • Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Connexion Larme

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de rebord de poutre Non fendue
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 6420 lbs (2 918,18 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 245975
  • Couleur Orange
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MATT

    Date de : Avril 03, 2020

    Supports de vrac
    Votre commentaire :
    Facile à configurer et à redessiner si nécessaire
  • Reviewer : KIM

    Date de : Avril 23, 2019

    rayonnages à palettes
    Votre commentaire :
    Très bon produit, livré en temps voulu
  • Reviewer : Todd

    Date de : Avril 23, 2019

    rack palettes
    Votre commentaire :
    produit décent
  • Reviewer : WILBER

    Date de : Avril 23, 2019

    Superviseur
    Votre commentaire :
    C’est parfait pour mon entrepôt. Et se poursuivra par l’usage industriel Global pour mes besoins d’affaires.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

66,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

555,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 18" H - Jaune

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245975

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 108 po L x 5-1/2 po H, capacité de 6420 lb, ensemble de 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant