Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir

Présenté avec le kit de verrouillage facultatif

Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir

Article nº : WBB197321

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 6 275,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 6 275,00 .
  • Achetez 6-10 5 895,00 .
  • Acheter 11+ 5 709,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc

Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 40-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 40-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-3/4 po L, gris

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, blanc

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, blanc

Safco® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-1/2 po L, gris

Safco® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-1/2 po L, gris

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Classeur latéral de qualité supérieure à 2 tiroirs Interion®, format légal et lettre, 30 po L x 18 po P x 28 po H, noir

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cabinet de rangement empilable multimédia - gris clair

Cabinet de rangement empilable multimédia - gris clair

Ajouter style coloré à vos fichiers. Mélanger et assortir vos fichiers plats afin de créer un centre de forte charge. Votre fichier plat est un joyau de bureau aux lignes chics et accastillage chrome. Les fichiers sont modulaires, donc ils peuvent être utilisés individuellement ou en une pile compacte. Cémentation des galets de roulement à billes vous fournissent fonctionnement doux et silencieux. Fermetures de positifs garder vos tiroirs hermétiquement fermées, et que s’arrête avec la permission du maintient bien en place ouverte. Garder le contenu avec un capot arrière et dépresseur avant articulé. Finition noire.

Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 46-1/2 po (118,11 cm)
  • Profondeur 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Poids 276 lbs (125,45 kg)
  • Largeur minimale 46-1/2 po (118,11 cm)
  • Profondeur min. 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Largeur de poche 43 in (109,22 cm)
  • Largeur maximale 46-1/2 po (118,11 cm)
  • Hauteur minimale 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Profondeur maximale 35-1/2 po (90,17 cm)
  • Hauteur de la poche 1-1/8 po (2,86 cm)
  • Diamètre intérieur Largeur 43 in (109,22 cm)
  • Profondeur de poche 32 in (81,28 cm)
  • Profondeur du diamètre intérieur 32 in (81,28 cm)
  • Hauteur maximale 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Diamètre intérieur Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Type de construction À assembler
  • Type Meuble de dossier plat
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Nombre de tiroirs 10
  • Marque Safco
  • Numéro de référence du fabricant 4986BL
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir

Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir

Article nº : WBB197321

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant