Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 229,95 $ ch.
- Achetez 6-10 225,95 $ ch.
- Acheter 11+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur minimale 11 in (27,94 cm)
- Profondeur min. 1 in (2,54 cm)
- Hauteur minimale 1-1/2 po (3,81 cm)
- Profondeur maximale 1 in (2,54 cm)
- Largeur maximale 11 in (27,94 cm)
- Hauteur maximale 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de construction Assemblé
- Type Accessoire
- Marque Safco
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 4980-
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
539,00 $
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
655,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 319,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 275,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Séparateurs de tiroirs Safco®, 11 po L, gris
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires