Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc

Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc

Article nº : WB298703

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
  • Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

    299,95 $

  • Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 30"W, argent, paquet de 6

    165,95 $

  • Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc

    299,95 $

Prix : 655,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 655,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 619,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 605,00 $ ch.

Quantité

Easy-to-use vertical fichiers fournissent système de stockage encombrant idéal pour plans, dessins, plans, etc.. Ce modèle permet des pinces pour faire pivoter pour l’affichage et l’accès. Chaque classeur contient jusqu'à 100 feuilles. Le système de suspension exclusif permet à pinces pour se glisser facilement dans et hors de l’étagère de stockage. Nylon de serrage boutons et inserts laiton élimine le besoin pour la liaison. Comprend 4" étiquette pour une identification facile. Construit en aluminium anodisé robuste avec une robuste sable cuit fini en émail. Comprend 12 brides-pivots, et chaque grille accepte 12 pinces. L’unité Blueprint Mobile comprend quatre roulettes pivotantes de 3 po, 2 fermetures arrière. Accepte les tailles d’impression jusqu’à 60"L x 42"W. Le plan de grande capacité inclus et les pinces à dossier plat saisissent et retiennent les documents dans une position sécurisée et facile d’accès. Finition traditionnelle de couleur argentée dispose d’un look industriel et se sentent qui convient pour les bureaux et les studios. Pinces Mesures 2 » H x 36 » W x 3/4 » D

Poids &Dimensions

  • Largeur 26-1/2 po (67,31 cm)
  • Profondeur 29 à 46 pouces
  • Hauteur 46 à 65 pouces
  • Largeur minimale 26-1/2 po (67,31 cm)
  • Profondeur min. 29 in (73,66 cm)
  • Hauteur minimale 45 in (114,3 cm)
  • Profondeur maximale 48 in (121,92 cm)
  • Largeur maximale 26-1/2 po (67,31 cm)
  • Hauteur maximale 65 in (165,1 cm)

Détails du produit

  • Description Pivot
  • Comprend 12- Cintres pivots - 12 - 36 » Pinces
  • Type Rack mobile
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Type de base Mobile
  • Numéro de référence du fabricant 298703
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc

Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc

Article nº : WB298703

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant