Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert

Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert

Article nº : WB260592GN

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
  • Global Industrial™ Recycling Can, 15 gallons, Vert

    77,95 $

  • Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

    92,95 $

  • Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

    341,70 $

Prix : 52,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 52,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 51,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 49,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Recycling Can, 15 gallons, Vert

Global Industrial™ Recycling Can, 15 gallons, Vert

Global Industrial™ Recycling Can, 15 gallons, Gris

Global Industrial™ Recycling Can, 15 gallons, Gris

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Corbeille à papier de bureau industrielle™ Global Desktop, 10-5/16 gallons, bleu

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Slim Jim® Recycling Can, 23 Gallon, Noir

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Rubbermaid® Brute Recycling Can w/Lid, 50 Gallon, Bleu

Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

Global Industrial™ Medium Duty White Trash sacs - 12-16 Gal, 0,5 Mil, 500 sacs/caisse

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Global Industrial™ Plastic Trash Can, Gris, 55 Gallons

Effectuée à l’aide de polypropylène résistant à la corrosion. Ouverture de diamètre restreint 3-1/2" permet une élimination facile pour bouteilles et boîtes seulement. Mise en plis arrière incliné empêche l’accumulation de pluie et la neige lorsqu’il est utilisé à l’extérieur. Mesures 13 "W x 18 H « x 9 D » ensemble. Vendus séparément.

Poids &Dimensions

  • Largeur 13 in (33,02 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Capacité 15 gal (56,78 l)
  • Type Recyclage de bouteilles et de couvercles de canettes
  • Pour une utilisation avec Conteneurs mondiaux de déchets industriels™ et de recyclage
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 260592GN
  • Forme Rectangle
  • Couleur Vert
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    2
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROSIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Nous utilisons ce tous les jours et il fonctionne très bien. Nous le gardons à côté de la poubelle ordinaire et cela rappelle le personnel à recycler.
  • Reviewer : DOUG

    Date de : Avril 23, 2019

    un doit avoir
    Votre commentaire :
    surpris pas partie séparée vente et vendu de conteneur
  • Reviewer : SLADE

    Date de : Avril 23, 2019

    bonne qualité mais ne pas aligner vers le bas
    Votre commentaire :
    Aime la qualité plastique et devrait durer longtemps. Seul point négatif est qu’ils ne prenez vers le bas
  • Reviewer : Kim Miller

    Date de : Avril 23, 2019

    recyclage bouteille/peut couvercle
    Votre commentaire :
    C’est très bien, les gens utilisent.
  • Reviewer : Joe Sadtler Jr.

    Date de : Avril 23, 2019

    Ce qui facilite la baisse de canettes d’aluminium dans le bac
    Votre commentaire :
    Même comme avec le bac correspondant de 15 gallons, c'est-à-dire, il est durable et semble être aussi durable que le bac.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert

Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert

Article nº : WB260592GN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Global Industrial™ Recycling Bottle & Can Lid, Vert
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant