Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 7584 P 100, 2/Pk

North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 7584 P 100, 2/Pk

Article nº : WBB312127

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 7584 P 100, 2/Pk
  • Écriteau d’avertissement 14x10 en plastique rigide - Respirator Must Be Worn

    30,95 $

  • North by Honeywell, 7700 Series Half Mask Respirators, Medium

    52,95 $

  • North® 5500 Series faible entretien demi-masque respiratoire, Medium, 550030 M

    31,95 $

Prix : 51,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 75SCP100L, 2/Pk

North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 75SCP100L, 2/Pk

Cartouches gaz et vapeur North®, 7582P100L, 2/paquet

Cartouches gaz et vapeur North®, 7582P100L, 2/paquet

North® 5500 Series à faible entretien demi masque respirateur, 550030 L

North® 5500 Series à faible entretien demi masque respirateur, 550030 L

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

3M Particulate filtrer 5P71/07194(AAD), Protection respiratoire P95, 10/boîte

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

Filtre à particules N95 de 3m™, boîte de 10

North® 5500 Series faible entretien demi-masque respiratoire, Medium, 550030 M

North® 5500 Series faible entretien demi-masque respiratoire, Medium, 550030 M

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Protecteur d’écran facial Moldex 0093, pour 9000 série faciaux respirateur, 15/Bag

Nord par Honeywell 7584 P 100, combinés au gaz et vapeur cartouches, 2/Pk

Cartouche de North® d’ammoniac et de la méthylamine pour 5400, 5500, 7400 et 7500 série air masque purifiant (APR). Lorsqu’il est correctement monté ces cartouches protègent agiast d’ammoniac et la méthylamine. Le filtre à particules P100 supplémentaire ajoute une protection contre toutes les particules.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 200 po
  • Hauteur 2-3/4 en
  • Poids 0,63 lbs (.29 kg)
  • Longueur 7 dans
  • Taille Standard

Détails du produit

  • Résistance Particules à base d’huile-non
  • Prix par Pack
  • Description Ammoniac, méthylamine w/filtre à cartouche
  • Classe de filtre P100
  • Type de cartouche de respirateur Respirateur cartouche, filtre de purification d’air
  • Type Cartouche de combinaison mulit-gaz
  • Pour une utilisation avec 5500, RU8500, 7700, 5400, RU6500 et 7600 Respirateurs de série
  • Enlèvement des odeurs de nuisance Multi gaz Irritants
  • Cartridge approuvé pour P100, AM, MA
  • Marque Nord sécurité
  • Quantité par paquet 2
  • Matériau Boîtier en plastique
  • Numéro de référence du fabricant 7584 100 P
  • Couleur Magenta, vert
  • Type de connexion respirateur Baïonnette

Conformité et certifications

  • Certifications NIOSH approuvé à partie CFR 42 84
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 7584 P 100, 2/Pk

North® combinaison gaz et vapeur cartouches, 7584 P 100, 2/Pk

Article nº : WBB312127

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant