Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ELKAY, mur monté 8" Centre Service robinet W/crochet porte-seau, LKB940C

ELKAY, mur monté 8" Centre Service robinet W/crochet porte-seau, LKB940C

Article nº : WBB380354

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Krowne 16-127-robinet de Service série royale

Krowne 16-127-robinet de Service série royale

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Robinet vaporisateur de rechange T&S Brass B-0107 

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Unité de prérinçage Equip by T&S 5PR-8W00 de 8 po à montage mural

Zurn évier robinet avec 6" reniflard du bec, des poignées de levier, seau crochet, tuyau de 3/4" fin et accolade

Zurn évier robinet avec 6" reniflard du bec, des poignées de levier, seau crochet, tuyau de 3/4" fin et accolade

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Boyau de rechange T&S Brass B-0044-H, 44 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

Robinet mural central Krowne 10-400L, série Silver, 4 po, bec en col de cygne de 3-1/2 po

ELKAY mur MNT 8 IN, seau HK ROUGH, LKB940C

MUR MNT 8 dans, seau HK, ROUG, trou 2, poignée (s) 2 2 poignée, bec 7 atteignent, hauteur de bec 3,875
  • En laiton
  • Double levier
Support mural 8 Centre seau crochet rugueux 7 Commercial robinet. Cartouche de disque en céramique quart de tour. Construction en laiton massif chromé bruts de finition. Arrêts d’alimentation intégrale, bras de mer femelles 1/2 (13mm) NPT. Conforme : NSF/ANSI 112, ADA, UPC/CUPC, ASSE-18, ASME/ANSI A1.61.1001, IAPMO énumérés.

Poids &Dimensions

  • Connexion d’entrée 1/2 FNPT en
  • Portée du bec verseur 6/1/2002 po
  • Centres 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Type de bec verseur Extrémité de tuyau 3/4 »
  • Emplacement de montage Murale
  • Casse-vide Oui
  • Gallons par minute 4 gal/min (15,14 l)
  • Trous du robinet 2
  • Marque Elkay
  • Matériau En laiton massif
  • Numéro de référence du fabricant LKB940C
  • Type de vanne Disque céramique
  • Couleur Argent
  • Style de poignée Levier de

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
  • Certifications ASME A112.18.1 / CSA B125.1, NSF 61 & 372
  • Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ELKAY, mur monté 8" Centre Service robinet W/crochet porte-seau, LKB940C

ELKAY, mur monté 8" Centre Service robinet W/crochet porte-seau, LKB940C

Article nº : WBB380354

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant