Prix : 46 359,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 46 359,00 .
- Achetez 6-10 44 039,00 .
- Acheter 11+ 42 529,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fief en acier inoxydable alternées armoire avec tiroirs 72 x 24 x 78 4 étagères réglables
Individu de caractéristiques 304 2 inox construction compartiments chacun avec tiroirs et étagères réglables. Ces armoires d’alternées en acier inoxydable offrent beaucoup d’espace de rangement pour outils, équipement & fournitures. Une partition pleine hauteur divise le cabinet à moitié. Avec 2 indépendant prise à garrot qui incluent un système de verrouillage point 3, vos objets de valeur peuvent être conservés sans danger. Les tablettes ont une capacité jusqu'à 1600 lb / plateau et les tiroirs ont une charge utile chaque 400lbs. Les glissières à roulement à billes permet les tiroirs s’ouvrent en douceur.
Serrures optionnelles disponibles. Cliquez sur la brochure pour connaître les options disponibles. Doit être commandé au moment de l’achat avec l’unité. Veuillez communiquer avec votre représentant de compte ou composer le numéro sans frais 1-800-645-1232.
Individu de caractéristiques 304 2 inox construction compartiments chacun avec tiroirs et étagères réglables. Ces armoires d’alternées en acier inoxydable offrent beaucoup d’espace de rangement pour outils, équipement & fournitures. Une partition pleine hauteur divise le cabinet à moitié. Avec 2 indépendant prise à garrot qui incluent un système de verrouillage point 3, vos objets de valeur peuvent être conservés sans danger. Les tablettes ont une capacité jusqu'à 1600 lb / plateau et les tiroirs ont une charge utile chaque 400lbs. Les glissières à roulement à billes permet les tiroirs s’ouvrent en douceur.
Serrures optionnelles disponibles. Cliquez sur la brochure pour connaître les options disponibles. Doit être commandé au moment de l’achat avec l’unité. Veuillez communiquer avec votre représentant de compte ou composer le numéro sans frais 1-800-645-1232.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 1795 lbs (815,91 kg)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Jambes
- Matériau Acier inoxydable
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1950 lbs (886,36 kg)
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(4"), 3(6")
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tiroirs 14
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 6
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant 66-DS-244-14DB-SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 99 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3
Article nº : B2777165
Pas encore évalué
203,85 $
286,95 $
Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent
46359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires