Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen

Article nº : WBB550014

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 949,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 949,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 899,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 875,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

C-Thru Deluxe démontées rangement, 36" W X 24 H « D X 42 », gris moyen

Tennsco c-Thru armoires de rangement sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Armoires de rangement série Deluxe Tennsco ont fixé la norme pour la qualité, de commodité et de performance depuis plus de trente ans. Acier de forte épaisseur tout au long et construction 16 épaisseur porte cadre combiné avec jusqu'à quatre porte-fusée-charnières de faire de ces armoires plus accidentées du genre. Deluxe propose des étagères réglable par incréments de 2" sans outils, quatre porte-fusée-charnières par porte, verrouillage 3 points, onglets de prise en charge intégrée du plateau, Options de taille, portes renforcées, deux poignées de Chrome brossé, déclenché boîte de Base, deux vérins réglables, Ouies de ventilation et d’acier de forte épaisseur. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 103 lbs (46,82 kg)
  • Épaisseur 16 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 2
  • Nombre de tablettes 3
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction À assembler
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 3
  • Type Meuble de rangement
  • Marque Tennsco
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Hauteur comptoir
  • Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
  • Numéro de référence du fabricant CVD2442-MGY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement de luxe C-Thru, 36 po L x 24 po P x 42 po H, non assemblée, gris moyen

Article nº : WBB550014

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant