Prix : 885,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 885,00 $ ch.
- Achetez 6-10 839,00 $ ch.
- Acheter 11+ 809,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
C-Thru norme soudé meuble de rangement, 36" W X 18 H « D X 42 », gris moyen
Tennsco c-Thru armoires de rangement sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Tennsco armoires de rangement série Standard offrent beaucoup des mêmes caractéristiques de l’armoire Deluxe. Tout à une valeur exceptionnelle. Parmi les fonctionnalités réglables par incréments de 2" sans outils, trois feuilles-charnières par porte, verrouillage 3 points de sécurité, prise en charge intégrée du plateau tabs, Options de taille, portes renforcées, Chrome gère et déclenché boîte de Base. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Tennsco c-Thru armoires de rangement sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Tennsco armoires de rangement série Standard offrent beaucoup des mêmes caractéristiques de l’armoire Deluxe. Tout à une valeur exceptionnelle. Parmi les fonctionnalités réglables par incréments de 2" sans outils, trois feuilles-charnières par porte, verrouillage 3 points de sécurité, prise en charge intégrée du plateau tabs, Options de taille, portes renforcées, Chrome gère et déclenché boîte de Base. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 81 lbs (36,82 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 3
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 3
- Type Meuble de rangement
- Marque Tennsco
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
- Numéro de référence du fabricant CVD4218-MGY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
1 149,00 $
Tennsco® 6-Tier 6 Door Box Locker w / Legs, 12 « L x 12 « P x 78 « H, Gris moyen, Assemblé
Article nº : 979167G
Pas encore évalué
759,00 $
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, entièrement soudée, gris moyen
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires