Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Article nº : WBB553320

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)
  • 1-1/2" aluminium tige courte mâle accouplement

    5,60 $

  • 1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

    12,75 $

  • Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

    7,50 $

Prix : 6,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082002, 1-13/16 po à 2-1/16 po, acier inoxydable (UT - 181)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082002, 1-13/16 po à 2-1/16 po, acier inoxydable (UT - 181)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48016998 1/4"- 5/8" 300 w / 5/16" à large bande

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48016998 1/4"- 5/8" 300 w / 5/16" à large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Toute la construction en acier inoxydable. Boulon est fileté toute la longueur pour permettre pour une portée maximale de taille et de la tension. Pince gérera un couple élevé, créant une pression même étanchéitée autour de la tige de couplage. Comprend l’écrou de blocage en nylon. Note : En raison de fluctuations possibles de tuyau de diamètre extérieur, il faut vérifier chaque installation individuelle.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de serrage 1-5/16 à 1-11/16 in
  • Largeur 3/4 en
  • Diamètre de serrage minimal 1-5/16 po (3,33 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Diamètre de serrage maximal 1-11/16 po (4,29 cm)
  • Poids 0,12 lbs (.05 kg)
  • Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de bande Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 43081998
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jon

    Date de : Avril 23, 2019

    Pas cher
    Votre commentaire :
    Le boulon cassé la première fois avant de la pince de serrage même engagé le tuyau.
  • Reviewer : cgwetzel@verizon.net

    Date de : Avril 23, 2019

    T - bolt Clamp
    Votre commentaire :
    Effectué 100 % au prix juste.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

1-1/2" aluminium tige courte mâle accouplement

5,60 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

12,75 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Article nº : WBB553320

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)
    Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)
    Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant