Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH

Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH

Article nº : WB277214

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
  • Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations

    349,95 $

  • Titulaire d’un scanner newcastle systems pour les postes de travail de la série EC, NB et PC

    87,95 $

  • Newcastle Systems Heavy-Duty Keyboard and Mouse Tray For NB & PC Series Postes de travail

    409,95 $

Prix : 6 339,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Cart - Noir

Global Industrial™ LCD/Plasma Mobile Cart - Noir

✓ Capable d’aider à traiter les marchandises directement sur la palette ou sur le quai.
✓ Un système efficace et organisé permet d’augmenter le processus de réception.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.

Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec la station de travail mobile Newcastle Systems NB Series. Ces chariots de la série NB sont les chariots de travail de notre gamme de produits. La conception robuste qui maintient nos chariots fonctionnant sur le plancher pendant des années avec la mobilité et les configurations flexibles qui vous permettent de transformer n’importe quel processus hérité et de créer des efficacités mesurables. Avec la plus grande gamme d’accessoires, la série NB peut accueillir presque n’importe quel profil de poste de travail, y compris ceux avec des balances, de l’équipement d’essai, de grands moniteurs, des imprimantes et plus encore. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.

  • Poids durable et conception compacte.
  • Aide à réduire les produits mal étiquetés et les stocks inexacts.
  • Alimentation et temps de fonctionnement: ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante thermique industrielle et scanner pendant plus de 8 heures.
  • Comprend: (1) étagère supérieure réglable, (1) étagère centrale, roulettes de verrouillage de 5 « , poignées de poussée avant, poubelle et support, station d’accueil intégrée, multiprise intégrée et porte-bobine de cordon.

  • Accessoires en option (vendus séparément) :

  • Support de scanner (modèle 238542)
  • Plateau clavier et souris robuste (modèle B2236206)
  • Support de moniteur unique à montage de poteau (modèle B2236199)
  • Support pour ordinateur portable/tablette (modèle B1373430)
  • Support CPU réglable (modèle B1373429)
  • Support de liant (modèle 238543)

  • Remarque: Ce chariot alimenté par mobile n’est pas recommandé pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou le modèle B2328965.

    Poids &Dimensions

    • Largeur 26 in (66,04 cm)
    • Profondeur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 42 in (106,68 cm)
    • Poids 193 lbs (87,73 kg)

    Détails du produit

    • Temps d’exécution 8 + heures
    • Assemblage requis Oui
    • Puissance de sortie 1000 W
    • Type Panier mobile
    • Pour une utilisation avec Réception/étiquetage, QA, comtes de Cycle
    • Top Matériel Lamelles
    • Quantité par paquet 1
    • Matériau Acier
    • Roulettes 5" pivotant (verrouillage 2)
    • Ensemble onduleur/chargeur Standard
    • Banque de batteries 1200Wh
    • Température de fonctionnement 32 - 104° F
    • Type de batterie Acide de plomb scellée
    • Alimenté par piles Oui
    • Batteries 100AH
    • Collection Série NB
    • Description NB430 Poste de travail motorisé Mobile
    • Nombre de tablettes 2
    • Puissance de surtension 2000 W
    • Type de boîtier Style libre
    • Temps de recharge de la batterie 5 heures
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Systèmes de Newcastle
    • Série Série NB
    • Puissance Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau & imprimantes d’étiquettes de moyenne gamme, pas de Lasers
    • Numéro de référence du fabricant NB430GBL
    • Couleur Noir
    Commentaire du client

    4,0 

    • 5 étoile(s)

      0
    • 4 étoile(s)

      1
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : David

      Date de : Avril 23, 2019

      Bon produit
      Votre commentaire :
      La station de travail est arrivé en bon état et était facile à assembler. Une fois fait la batterie chargée à droite vers le haut et a travaillé beaucoup depuis
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires

    Économisez 3 040,00 $ avec ce produit comparable

    Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH

    Article nº : 436997BK

    Pas encore évalué

    Disponible autour du 29/08/2024

    3 299,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH

    Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH

    Article nº : WB277214

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Poste de travail mobile de newcastle Systems NB Series, power package standard, batterie 100AH
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant