Prix : 4,59 $
Subdiviser LEWISBins + antistatique diviseur de boîtes pour augmenter la protection de la partie et prévenir la migration de la partie. Séparateurs verticaux sont disponibles pour maximiser l’efficacité et la flexibilité. Pour une insertion facile des diviseurs, fonctionnalité de conteneurs diviseur moulé en grille diviseur texturé « aucune conjecture » et numérotées fentes de diviseur. Protéger le produit de migration de la partie. Matériau conducteur XL. Fonctionne avec conteneur modèle DC2060, DC2070 et DC2080.
Matériau conducteur - XL matériel : surface résistance inférieure à 1 x 10 4 ohms ou résistivité de surface de < 1,0 x 10 5 ohms/carré. Dissipatifs - LS matériau : surface résistance supérieure ou égale à 1. 0 x 10 9 ohms/carré, mais moins de 1,0 x 10 12 ohms/carré. Dissipatifs - SD SMC matériau : résistivité de surface supérieure ou égale à 1. 0 x 10 5 ohms/carré, mais inférieure ou égale à 5. 0 x 10 9 ohms/carré.
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-13/32 po (13,73 cm)
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
- Longueur 9-1/8 po (23,18 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Diviseur
- Quantité par paquet 1
- Marque LewisBins
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant DV1060 XL
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Protektive Pak 37512 ESD conteneur de stockage, 17-3/4" L x 13-1/2" W 9 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110782
Pas encore évalué
234,75 $
Protektive Pak 39858 Pro-tapis de travail Snaps de Surface, femelles, 23-1/2" L x 35-1/2" W 1/16 "H x, qté par paquet : 5
Article nº : B1110301
Pas encore évalué
204,75 $
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 2-3/4"L x 2-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110382
Pas encore évalué
23,95 $
Protektive Pak ESD Expédition &Stockage Boîtes articulées avec mousse, 9 « L x 5"L x 1-37 / 64"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : B1110565
Pas encore évalué
159,75 $
Pendaison de LEWISBins antistatique & empilage partie Bin PB30x-XL-w/diviseur, 5-13/16 x 9-1/2 x 5, qté par paquet : 12
Article nº : B649678
Pas encore évalué
323,40 $
LEWISBins ESD-Safe zone verticale diviseurs DV1060xL - 9-1/8" L x 5-13/32" H
4,59 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires