Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle

Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle

Article nº : WBB655914

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle
  • Kendall Howard™ Performance LCD Monitor Mount

    159,95 $

  • Interion® 48"W Corner Desk, Gray

    639,00 $

  • Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

    99,95 $

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Barres d’accessoire performance Series® sont conçus pour fonctionner avec la Performance Series® LAN Stations/ETABLI. Ces barres rendent facile à monter LCD moniteur monte et multiprises à votre poste de travail. Les barres accessoire adapter à n’importe quelle hauteur et agissent également comme une barre de laçage de câble.

Caractéristiques :
  • S’installe en quelques minutes
  • Moniteurs LCD Mount
  • Fixer les barrettes d’alimentation
  • S’adapte à n’importe quelle hauteur
  • Made in USA
  • Garantie limitée à vie

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 2-15/16 po (7,46 cm)

Détails du produit

  • Marque Kendall Howard
  • Description Ribambelle de performance
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 5200 3 500-24
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kendall Howard™ Performance LCD Monitor Mount

159,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® 48"W Corner Desk, Gray

639,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Milwaukee® 48-22-8112 Électriciens Pouch

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Additional VESA Monitor Mount for LCD Track

87,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle

Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle

Article nº : WBB655914

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kendall Howard™ Performance 24" ribambelle
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant