Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige

Article nº : WB270020TN

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
  • Bac en plastique industriel™ Global Stack & Hang, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, bleu, qté par paquet : 12

    138,00 $

  • Global Industrial™ 48x36 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

    685,00 $

  • Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

    482,95 $

Prix : 785,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 785,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 749,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 719,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, noire

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, noire

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, beige

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, beige

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, noire

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, noire

Global™ porte de meuble de rangement avec métal déployé démontées 36" W x 18 « D x 78 » H Tan

Global™ armoires de rangement en métal expansé fournissent la visibilité de contenu facile et Ventilation. Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. Devant de porte en métal expansé permet de ventilation et visibilité de contenu. Levier de serrage, poignées avec 2 clés de la sécurité. Fonction 4 étagères case-formée pleine largeur réglable en acier. Finition de manteau de poudre de bronzage durable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Poids 100 lbs (45,45 kg)
  • Épaisseur 24 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Type de handle Levier de
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 2
  • Type Armoire ventilée stationnaire
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
  • Matériel d’étagère Acier
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Marque Global Industrial
  • Numéro de référence du fabricant 270020TN
  • Couleur Beige

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige

Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige

Article nº : WB270020TN

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant