Souvent achetés ensemble
Prix : 3 735,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 735,00 .
- Achetez 3-5 3 549,00 .
- Acheter 6+ 3 439,00 .
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 62 in (157,48 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
- Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal perforé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Nom/numéro du modèle 694553BL
- Type Table standard
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal perforé
- Numéro de référence du fabricant 694553BL
- Forme Rectangulaire
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 694553BL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chris
Date de : Juin 23, 2022
-
Reviewer : falaise
Date de : Mars 26, 2021
Votre commentaire :
Ces tables sont non assemblées mais l’assemblage est assez facile. Ils sont très beaux à la recherche, robuste et confortable pour s’asseoir. -
Reviewer : LARRY
Date de : Septembre 24, 2020
Votre commentaire :
Répond parfaitement à nos besoins. -
Reviewer : TERRI
Date de : Avril 20, 2020
Votre commentaire :
Excellente table Très s’il vous plaît avec la façon dont il ressemble et solide ! J’espère que ça dure très longtemps ! -
Reviewer : Charles Putman
Date de : Septembre 25, 2019
Votre commentaire :
Nous avions besoin d'une table pour l'une de nos zones de pause en plein air et cette table correspond parfaitement au projet de loi. Il est assez robuste pour plusieurs personnes de s'asseoir à et ont tous de la place. -
Reviewer : Elizabeth
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
A ordonné à quatre d'entre eux pour un jeune organisation de service. Nous ne savions pas que l’Assemblée était nécessaire, mais ils étaient relativement faciles à assembler. Très robuste et belle couleur bleue. Nous allons voir comment ils tiennent jusqu'à 100 + enfants leur utilisation sur une base quotidienne. -
Reviewer : Vonore
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces tableaux ont été formidables pour notre quartier parc ! Très bonne qualité, l’apparence grand et robuste. Excellent rapport prix par rapport aux autres tables similaires !!!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Table de™ pique-nique Hexagone Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : B2331053
Pas encore évalué
2 065,00 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale de 6', Plastique Recyclé, Gris
Article nº : 695551
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu
Article nº : 436970
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied industrielle™ extérieure mondiale avec filtre, bleu
Article nº : 761222BLF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
795,00 $
Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal perforé, bleu
3735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange