Souvent achetés ensemble
Prix : 745,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 745,00 $ ch.
- Achetez 3-5 709,00 $ ch.
- Acheter 6+ 689,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal perforé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Soutenus par banc
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal perforé
- Numéro de référence du fabricant 694557BL
- Couleur Bleu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Glenn
Date de : Décembre 06, 2020
-
Reviewer : LARRY
Date de : Septembre 24, 2020
Votre commentaire :
Parfait pour notre nouvelle aire de jeux préscolaire. -
Reviewer : MOUNIRA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ses exactement comme la photo -
Reviewer : LUC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Prix raisonnable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet
Article nº : 277CP66
Pas encore évalué
159,95 $
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial™ Parapluie extérieur avec mécanisme d’inclinaison, tissu oléfine, 8-1/2'W, bleu
Article nº : 436970
Pas encore évalué
409,95 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
455,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied industrielle™ extérieure mondiale avec filtre, bleu
Article nº : 761222BLF
Pas encore évalué
3 799,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Bleu
Article nº : 695738BL
Pas encore évalué
795,00 $
Matériel de remplacement pour base et banc en acier 72 « & 96 » avec dossier
Article nº : RP3012
Pas encore évalué
14,25 $
Global Industrial™ 6' Banc de pique-nique extérieur en acier avec dossier, métal perforé, bleu
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange