Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
- Oil-Free Air - alimentation en air propre sans huile sans tout contaminant contrairement aux compresseurs traditionnels, les pompes à vide et les ventilateurs
- Efficacité énergétique - compresseurs, pompes à vide et souffleurs traditionnels gaspillent généralement de l’énergie en exigeant des pressions et des flux plus élevés pour obtenir les mêmes résultats que nos souffleurs en raison
- Virtuellement entretien gratuit - moins de pièces mobiles, réduire l’usure et permettant de nos souffleurs pour durer plus longtemps que typiques pompes à vide et compresseurs
- Faibles niveaux de bruit acoustique - courir plus silencieux (51-81 db) par rapport aux compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Service industriel robuste - nos souffleurs régénératrices et centrifuges sont faits pour courir 24/7 et sont construits pour durer
- Compact - la taille de nos unités sont beaucoup plus compact que les compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Lightweight & Corrosion Resistant - roues, paliers et bases de montage sont faits d’alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- 50 / 60 HZ Motors sont standardoffering une large gamme de tension
- Les ventilateurs sont en alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- Construit en protecteurs thermiques pour protection contre les surcharges sont standard
- Double roulements blindés en acier inoxydable scellés sont standards
- Norme de haute qualité Shaft Oil Sealsare entre l’hélice et les roulements pour la protection contre la contamination de l’air
- Anodisation pour résistance à la corrosion est disponible
- Adaptation des Bases & brides sont disponibles pour répondre à différentes exigences dimensionnelles
- Moteur Shaft-Mounted roue ou la technologie Direct Drive élimine la nécessité ou l’utilisation de courroies, accouplements et engrenages.
- Des tolérances plus strictes entre les roues et les carters augmentent l’efficacité de pression et de débit
- Gauge de pression facultative, boîte de filtre à pression, filtre à vide, soupape de secours, valve de contrôle, silencieux, élément de filtre à vide et élément de filtre à pression vendus séparément.
- Certifié cUL/CSA
Poids &Dimensions
- Pression maximale pouce H20 79 in (200,66 cm)
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Taille de la connexion NPT 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Tension 220 / 275 / 380 / 480 V
- Débit d’air maximal 155 CFM
- Puissances en chevaux 2 HP
- Phase 3
- Marque Atlantic Blowers
- Étapes 1
- Matériau Fonte d’aluminium
- Décibels 70
- Numéro de référence du fabricant AB-300
- Type de connexion respirateur NPT
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Soufflantes Atlantique pression manomètre AB-80000
Article nº : B887838
Pas encore évalué
229,95 $
Soufflantes Atlantique pression filtre cartouche AB-10003, 2"
Article nº : B887837
Pas encore évalué
229,95 $
Soufflantes Atlantique pression filtre élément AB-EP10003, 2"
Article nº : B887873
Pas encore évalué
85,95 $
839,00 $
119,95 $
Atlantique ventilateurs silencieux AB-40003, 2"
Article nº : B887859
Pas encore évalué
469,95 $
379,95 $
Soufflantes Atlantique Relief Valve AB-20003, 2"
Article nº : B887853
Pas encore évalué
389,95 $
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-300, 3 Phase, phase 1 2 HP
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires