Prix : 3 585,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 3 585,00 .
- Achetez 6-10 3 379,00 .
- Acheter 11+ 3 269,00 .
Les clients ont également été consultés
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 53-1/2 po (135,89 cm)
- Profondeur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur minimale 53-1/2 po (135,89 cm)
- Profondeur min. 41-1/2 po (105,41 cm)
- Hauteur minimale 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur maximale 41-1/2 po (105,41 cm)
- Largeur de poche 50 po (127 cm)
- Hauteur de la poche 2-1/8 po (5,4 cm)
- Largeur maximale 53-1/2 po (135,89 cm)
- Profondeur de poche 38 in (96,52 cm)
- Hauteur maximale 16-1/2 po (41,91 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 5
- pays Made in USA
- Type de construction Assemblé
- Type Meuble de dossier plat
- Marque Safco
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4998GRR
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
685,00 $
Base de classeur haute plate Safco® pour 4998, 53-1/2"W, brun
Article nº : B900096
Pas encore évalué
1 199,00 $
Séparateurs de tiroirs Safco®, 11 po L, gris
Article nº : B900138
Pas encore évalué
235,95 $
545,00 $
Rack mobile pivotant Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 36 po, 26-1/2 po L, blanc
Article nº : 298703
Pas encore évalué
659,00 $
Base haute de classeur plat Safco® pour 10 tiroirs, 46-1/2"W, gris
Article nº : B197718
Pas encore évalué
1 335,00 $
Classeur plat Blueprint à 10 tiroirs Safco®, 46-1/2 po L, noir
Article nº : B197321
Pas encore évalué
6 339,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 919,00 $
Safco® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-1/2 po L, gris
3585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires