Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Article nº : WBB900008

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 469,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 3 469,00 .
  • Achetez 6-10 3 269,00 .
  • Acheter 11+ 3 165,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Safco® Blueprint Rangement en rouleau de dossiers avec 12 compartiments, 15 po L x 12 po P x 22 po H, brun

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 53-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 46-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 40-3/4 po L, gris

Interion® Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs, 40-3/4 po L, gris

Safco® Rangement de rouleau de lime en fil d’acier tubulaire avec 12 compartiments, 18-1/4"W, gris

Safco® Rangement de rouleau de lime en fil d’acier tubulaire avec 12 compartiments, 18-1/4"W, gris

Votre fichier plat est un joyau de bureau aux lignes chics et accastillage chrome. Les fichiers sont modulaires, donc ils peuvent être utilisés individuellement ou en une pile compacte. Cémentation des galets de roulement à billes vous fournissent fonctionnement doux et silencieux. Fermetures de positifs garder vos tiroirs hermétiquement fermées, et que s’arrête avec la permission du maintient bien en place ouverte. Garder le contenu avec un capot arrière et dépresseur avant articulé.

Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 53-1/2 po (135,89 cm)
  • Profondeur 41-1/2 po (105,41 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Largeur minimale 53-1/2 po (135,89 cm)
  • Profondeur min. 41-1/2 po (105,41 cm)
  • Hauteur minimale 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Profondeur maximale 41-1/2 po (105,41 cm)
  • Largeur de poche 50 po (127 cm)
  • Hauteur de la poche 2-1/8 po (5,4 cm)
  • Largeur maximale 53-1/2 po (135,89 cm)
  • Profondeur de poche 38 in (96,52 cm)
  • Hauteur maximale 16-1/2 po (41,91 cm)

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 5
  • pays Made in USA
  • Type de construction Assemblé
  • Type Meuble de dossier plat
  • Marque Safco
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 4998BLR
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Classeur plat Blueprint à 5 tiroirs Safco®, 53-1/2 po L, noir

Article nº : WBB900008

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant